補強金物アングルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「補強金物アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル補強金具」、「補強金物」、「鬼目ナット m8」などの商品も取り扱っております。
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値 1.0以下 告示1460号第2号 同等認定 D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質 スチール 表面処理 ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類 A型ブラケット 表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルト W3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理 溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN) (中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値 (中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 建材試験センター ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
439 税込483
当日出荷

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 スチール 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×40×3.2t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 三角ブラケット 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 幅(mm) 40×40 板厚(mm) 3.2 長穴(mm) 10×25 釘穴(mm) Φ4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途日曜大工、家具転倒防止に 材質 鋼板 適合 皿ビス/4mm 長さ(mm) 30×100×30 幅(mm) 25 厚さ(mm) 3 表面処理 カチオン電着塗装
1個
469 税込516
当日出荷

仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 材質 スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 規格 ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理 Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質 スチール 幅(mm) 40 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 40×40×3(アングル) タイプ 両面穴(釘穴付)タイプ 種類 L型ブラケット 釘穴(mm) Φ4.5 穴寸法(Φmm) Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 スチール 質量(g) 136 表面処理 三価ユニクロ 板厚(mm) 2 穴径(mm) 5 関連資料 商品特長
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 25×120×120 規格 財・建材試験センター性能試験第01A3046号 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制 告示1460号第二号(に) 耐力試験 短期基準引張耐力8.3kN
1セット
589 税込648
当日出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 2.0 穴径(mm) Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質 スチール 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 1.6 仕上 粉体塗装
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質 スチール 表面処理 ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質 スチール 表面処理 ユニクロームメッキ仕上げ 寸法W(mm) 32 板厚(mm) 4.5 使用ビス径(mm) 4.1 棚受け金具 L型棚受け
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)