角フランジ 寸法のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
431件の「角フランジ 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角フランジ」、「長方形フランジ」、「油圧 フランジ」などの商品も取り扱っております。
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質 SS400 形状 フランジ 肉厚(mm) 80 最高使用圧力(MPa) 21 JIS規格 JIS B2291
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm) 5 材質 SS400 形状 フランジ 最高使用圧力(MPa) 21
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニットUCFX形
形状 角フランジ形ユニット グリスニップル グリスニップル付 荷重種別 中荷重用 カバー カバーなし 軸穴種別 円筒穴形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm) 5 材質 SS400 形状 フランジ 最高使用圧力(MPa) 21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質 SS400 形状 フランジ 肉厚(mm) 80 最高使用圧力(MPa) 21 JIS規格 JIS B2291
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状 角フランジ形ユニット グリスニップル 有り 荷重種別 有り カバー 無し 軸穴種別 止めねじ付き円筒穴形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
759 税込835
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 フランジ 質量(kg) 0.7 寸法H(mm) 11 管接続口径 Rc3/4 最高使用圧力(MPa) 28 寸法F(mm) 47.6 寸法D(mm) 65 寸法E(mm) 22.2 寸法C(mm) 48 寸法J(mm) 30 寸法K(mm) 15 寸法T(Φmm) 19 六角穴付ボルト M10×45 適合管の呼び 3/4 ボルト締付トルク(N・m) 68.5(推奨)、±10%(許容差) 適合Oリング G30 接続ねじ種類 Rc
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。 形状 角フランジ形 種別 角形フランジ 材質 シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:樹脂製 シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力 10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)