- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 角ベルトのおすすめ人気ランキング
角ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新303件の「角ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーディオゴムベルト」、「角ゴムベルト」、「CDベルト」などの商品も取り扱っております。
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質
ウレタンエラストマー
色
オレンジ
ベルト長さ(m)
10
硬度
92
押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)
ポリウレタン
最大速度(m/sec)
10以下
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質
ポリウレタン
種類
丸ベルト
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質
ポリウレタン
色
橙
タイプ
#480(標準品)エンドレス
種類
丸ベルト
硬度
85
抗張力
100(N/本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形
MB
ベルト上幅(mm)
6
ベルト高さ(mm)
4
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
種類
ミシンベルト
タイプ
シングルコグ
最大速度(m/sec)
10
角度θ(°)
40
最小プーリ径(mm)
18
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類
フレックスターベルト
材質(ベルト)
ゴム
ベルト厚(mm)
2.5
最大速度(m/sec)
60
最小プーリ径(mm)
40
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質
ポリウレタン
色
橙
タイプ
#480(標準品)エンドレス
種類
丸ベルト
硬度
85
抗張力
640(N/本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質
ポリウレタン
色
橙
タイプ
#480(標準品)エンドレス
種類
丸ベルト
硬度
85
抗張力
230(N/本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類
ポリマックスベルト
寸法a(mm)
5
角度(°)
60
寸法b(mm)
3
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
26.5
ベルト形
5M
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ
丸ベルト
材質(ベルト)
ポリウレタン
最大速度(m/sec)
10以下
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形
1.5GT
ベルト幅(mm)
4
ピッチ(mm)
1.5
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
アラミドコード
ベルト厚(mm)
1
タイプ
標準
寸法PLD(mm)
0.23
種類
GTベルト
ベルト呼び幅
4
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類
リブスターベルト
寸法r(mm)
0.24以下
寸法b(mm)
5
寸法P(mm)
3.56±0.05
材質(ベルト)
ゴム
寸法c(mm)
2.7
角度θ(°)
40
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
56
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。
材質
TPU
色
グリーン
種類
丸ベルト
表面
粗目
許容温度(℃)
-20/+50