角度ブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
153件の「角度ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルブロック」、「Vブロック 角度」、「傾斜 ブロック」などの商品も取り扱っております。
Vブロック(°) 10、15、30 プレート(°) 1、2、3、4、5 角度精度(mm) ±1
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度検査用ブロック。このブロックは12種類の角度からできており、組み合わせることで15′~115°45′までの角度設定ができます。完全焼入れ、総研磨仕上げ。
長さ(mm) 76 設定角度(°) 1/4~30 厚さ(mm):7 精度公差(mm):±20
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷

付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様 V溝角度:90° 材質 特殊硬化鋼 寸法(mm) 75×25×36(H) 質量(kg) 0.4 適合パイプ径(Φmm) 5~30 角度可変 60°(目盛付)
1個
22,500 税込24,750
当日出荷

目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。 材質 スチール 硬度 HRC50~55 精度(分) 角度:±10 アングル(°) 0~60°
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリオン・ラドセーフメディカルポジショニングブロック三角
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°) 50
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。 直角度(mm) ±0.005 アングル(°) 0~60
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類 アングルバイス 材質(本体) 鋳鉄 材質 シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SK材 厚さ(mm) 7 硬度 HRC50°~55° 直角度(mm) 0.015 角度公差 ±40”
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N) 29.4 質量(kg) 0.22 種類 回転ステージ 移動量(°) ±20 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm) >0.04 材質 FC25 型式 A型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインプレート
材質 SKS材 直角度(mm) 100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm) 100mmにつき0.002mm以内 確度 HRC60°
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
46,900 税込51,590
当日出荷

VERTEX(バーテックス)角度ブロック
セット内容 15'、30'、1°、2°、3°、4°、5°、10°、15°、20°、25°、30° 材質 S45C 質量(kg) 1 硬度 HRC57±2 精度 (角度)±30秒 寸法(幅W×高さh)(mm) 75×6
1式
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリオン・ラドセーフメディカルポジショニングブロック変形三角
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,500 税込40,150
当日出荷

STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質 S45C焼結合金 熱処理 焼入HRB92~95 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。 器差 ±0.1mm(長さ)、±1°(角度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)