解氷スプレートリガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「解氷スプレートリガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵穴凍結防止」、「ガラス凍結防止」、「解氷スプレー」などの商品も取り扱っております。
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番 819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×60×230 凍結温度(℃) -40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用 成分 エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別 水性、エアゾール タイプ 再凍結防止剤配合 凍結温度(℃) -40(原液使用時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
739 税込813
当日出荷

ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
1本(450mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様 一体型ゴム刃 質量(g) 60 寸法(幅W×高さH)(mm) 93×215(グリップ長:110) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
169 税込186
当日出荷

ウイルソン超解氷スプレー
ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します! グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。
用途自動車ガラス用解氷、撥水剤 成分 アルコール類95%、シリコーン 使用温度(℃) -40まで
1個(300mL)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。 特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。 特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。 質量(g) 480 主成分 アルコール類、グリコール類
1本(420mL)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -60(原液) タイプ 撥水 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
599 税込659
当日出荷

窓ガラスの氷・霜をカンタンに溶かす広範囲タイプの解氷トリガーです。 -35℃でも凍らないストレートタイプ。 特殊洗浄成分配合で塩カル+油膜を強力除去。 ベタつきが無くクリアな仕上がりで視界を確保。
成分 アルコール類、非イオン系界面活性剤 質量(g) 522 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×94×49 液性 中性
1本(400mL)
499 税込549
5日以内出荷

定番の解氷材にお得な650mlの大容量缶。氷・霜を簡単に素早く溶かす!
成分 グリコール類 アルコール類 寸法(mm) 249×66×66 容量(mL) 650 形式 エアゾール
1本(650mL)
499 税込549
当日出荷

解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
凍結温度(℃) -60 成分 メタノール/界面活性剤/色素 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 1200mL 危険物の性状 水溶性
1本(2L)
499 税込549
当日出荷

ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分 メタノール/界面活性剤/色素
1本(400mL)
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス面に氷結した雪・霜を素早く溶かします 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再氷結を防止します ガラスコーティング施行車にも使用可
用途窓4ガラス面に氷結した雪・霜を溶かします RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(4000mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番 EA928AG-595A 全長(mm) 290 スクレーパ 97mm
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)解氷スプレー420
窓ガラスの氷・霜をカンタンに素早く溶かす解氷スプレーです。 -40℃でも凍らない高濃度タイプだから、朝霜や凍結が多い寒冷地に最適! 自動車やシャッターの鍵穴の解氷にもお使いいただけます。 使い終わるまでパワフルな噴射力を持続するエアゾールタイプ。 メーカー従来品から27%増量した、たっぷり使える420mlです。 通勤時やレジャー時の解氷に最適な冬期の必需アイテムです!
用途スクレーパー形状のキャップで氷・霜の除去にお使いいただけます。 付属品 スクレーパーキャップ×1 質量(g) 437 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 206×66×66
1本(420mL)
399 税込439
欠品中

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉 -12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

氷雪の付着防止に。塗装の塗り直しもできます!除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途除雪用品、除雪器具に。 成分 アクリル樹脂、シリコン樹脂、顔料、キシレン、酢酸エチル、ポロイソシアネートプレポリマー、有機溶剤、ジメチルエーテル
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。
エスコ品番 EA912A-30 寸法(幅W×高さH)(mm) 1854×1016
1個
4,850 税込5,335
当日出荷

愛車の除雪に最適!組み立て式でコンパクトに収納可能 3分割式でコンパクトに収納出来ます。 長さ3段階調整1050~1250mm ヘッド部の角度調整7段階 便利な収納袋付
用途車のボディ・窓の除雪 材質 [ハンドル]アルミニウム、[スクレーパー]ABS、[グリップ]ウレタン、[スキージ]合成ゴム、[ブラシ]PVC 幅(mm) 300 高さ(mm) 145 質量(g) 約820 タイプ 長さ3段階調整 首振り 7 伸縮サイズ(mm) 1050~1250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷