- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 計測 シールのおすすめ人気ランキング
計測 シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新846件の「計測 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパー定規」、「校正 シール」、「振動 シール」などの商品も取り扱っております。
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
15
基材
平面紙
目盛
0~10cm(繰り返し印刷)
粘着剤
アクリル系粘着剤
危険物の類別
非危険物
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質
PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)
15×5/片
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質
上質紙
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
6×42
タイプ
矢印
シートサイズ(mm)
90×150
面付
26面 2列×13段
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK材
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
テープ厚さ(mm)
0.3(両面テープ含む)
質量(g)
32
仕様
快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプ
ルミネ(蛍光版)
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。
付属品
Rt-h(強粘再剥離)10枚入
材質
ポビック透明#100
シール径(Φmm)
(長針用)51.5、(短針用)10
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
弱粘着の貼ってはがせるタイプのメジャーです。10cm刻みと20cm刻みのタイプがあります。マスキングテープのようにクレープ加工されていないので伸び誤差が少ないのが特徴です
幅(mm)
15
種類
弱粘着
長さ(m)
5
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)
0.3
目盛(mm)
1ピッチ
表示数字(mm)
10ピッチ
好きな長さに切って、貼って、測れる便利なマスキングテープ
テープ幅(mm)
20
色
ホワイト
テープ長さ(m)
10
セット内容
本体×1
材質
紙
包装形態
OPP袋
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
ストーマや創傷計測時の写真撮影用のシールです。
MEJYASは剥離刺激が少なく、肌にやさしい粘着タイプです。
寸法(mm)
23×115
計測範囲
0~10.0cm
粘着テープ付スチールテープ
種類
粘着テープ付
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級相当
目盛種別
片面
厚さ(mm)
0.3(粘着テープ含む)
外形寸法(mm)
縦68×横68×奥15
粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
テープ幅(mm)
12.5
テープ厚さ(mm)
0.16
材質(テープ)
炭素鋼
種類
粘着テープ
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類
粘着テープ付
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
セッティング
目盛種別
片面
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番
816-4008
質量(g)
15
精度(mm)
1.5mで±1.9mm
材質(カシメ部)
真ちゅう
材質(テープ端部)
スチール
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
材質
ポリカーボネート
目盛間隔
1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応