- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 調整戸車 丸型のおすすめ人気ランキング
調整戸車 丸型のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新120件の「調整戸車 丸型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調整戸車」、「玄関引戸戸車」、「ドア コマ」などの商品も取り扱っております。
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
5
取付後微調整が簡単。
用途木製建具
調整範囲(mm)
7
取付後微調整が簡単。
用途木製建具
車輪径(Φmm)
36
耐荷重(kg)
50(2ヶ当り)
調整範囲(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30
付属品
皿タッピンねじ 3×20 2本
材質
車輪:POM、ケース:鋼
仕上
車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)
2個使用で40以下
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具
車輪径(Φmm)
50
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)
車輪径(Φmm)
36
材質(軸)
SUS304
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂
軸受名称
ボールベアリング
仕上
枠:生地、車:生地
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
V型
材質
鉄
材質(車輪)
POM
耐荷重(kg)
20/扉
仕上
シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
タイプ
山V型
エスコ品番
EA986RF-11
材質(車輪)
ウレタン樹脂
耐荷重(kg)
15(2個)
調整範囲(mm)
(車高・調整方向/下側)6
材質(軸受)
Duメタル
サイズ(mm)
(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合
平行型(下框)
材質
SUS304
形状
Φ35丸
車軸
DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
60×44×14
内幅(mm)
14~18
車輪径(Φmm)
35
タイプ
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質
本体/ステンレス、車/樹脂
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)
28
適合
平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
55×35×12
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304