- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 象印 家庭用精米機のおすすめ人気ランキング
象印 家庭用精米機のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新82件の「象印 家庭用精米機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「象印 精米機」、「精米機 業務用」、「小型籾摺り機」などの商品も取り扱っております。
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4(コードリール式)
定格時間
15分
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量
5合
付属品
計量カップ・取扱説明書(保証書付き)
材質
(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP
質量(kg)
約3.1
電源(V)
(交流)100/50-60Hz共通
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
1.4
連続使用可能時間
10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×27.4×23.8
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)
0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70/80×112/145×45
試料質量(g)
約8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様
精米設定:3ぶ~白米(15段階)
質量(kg)
22
能力
精米:16.5~20kg/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×400×645
電源(単相/V)
100・250W、50Hz/60Hz(共通)
最大消費電力(W)
360
タンク容量
10kg
処理方法
ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
精米機用の専用部品です。
適合本体
BTAE05(HL)、BTAF05(HA)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。
付属品
計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質
ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)
3.1
容量
1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)
300
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×27.4×23.8
質量(g)
118
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×480×670
TKG品番
9-0418-0401
TKG品番(2017)
6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
対流式で一粒一粒なめらか精米!
スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。
ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。
ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。
精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。
栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。
精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。
おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。
お米も鮮度が大切です。
サイズ(cm)
24×31×25
質量(kg)
4
容量(kg)
8(タンク)
精米時間(分)
5
電源(V)
100
仕様
【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ
関連資料
(0.29MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)
860
有効寸法(mm)
(作業幅)400
カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。
検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。
また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。
パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×152×176
RoHS指令(10物質対応)
対応
所要時間
玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品
ブラシ1、篩1
質量(kg)
12、製粉/H2.5~3.5
色
赤
容量(g)
(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)
302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×290×400
定格時間(分)
50
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品
フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)
22
容量(L)
ホッパー/4.8
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×360×560
電源(単相/V)
100
最大処理能力
生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番
9-0453-0201
TKG品番(2017)
6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。
1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。
時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。
音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。
掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。
清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。
仕様
精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付
質量(kg)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×375×450
電源(単相/V)
100・220W、50Hz/60Hz(共通)
時間
精米:約50秒/1カップ(最大6カップ)
最大消費電力(W)
340
保護装置
モーター:サーマルプロテクタ
タンク容量
3kg
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
栄養の宝庫・胚芽を残して精米できる2つのモード「分つき胚芽モード」「胚芽 白米仕立て」を搭載。お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール!動作制御とパワーに優れた高性能DCモーターを採用。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。たった4つのボタンで多彩な操作を実現!大型液晶はバックライト付で視認性もUP!毎日の精米だから、使い易さにこだわった設計。うるち米を14種類のお米(白米/上白米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米/7分/5分/3分づき胚芽/胚芽白米仕立て/無洗米)に精米。前回使用時の設定を記憶するメモリ機能付。「再精米」では、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。衛生+簡単さ重視の設計は、スクリーン、ぬかボックスはもちろん、ブレードも蓋も取り外しOK!お手入れ簡単で、いつも清潔。
用途精米機として。
付属品
計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質
ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)
3.7
容量
1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)
250
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×30.7×23.5
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
「まん咲PX-15A」は15kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様
精米設定:3ぶ~白米(15段階)
質量(kg)
22.5
能力
精米:16.5~20kg/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×400×705
電源(単相/V)
100・250W、50Hz/60Hz(共通)
最大消費電力(W)
360
タンク容量
15kg
処理方法
ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷