- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 貫通 ボルトのおすすめ人気ランキング
貫通 ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新484件の「貫通 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空ボルト」、「貫通ボルト m8」、「M12 ボルト 中空」などの商品も取り扱っております。
アルベルト対応ロングキャリア「RC-63a」用のステンレス製ダボ止め貫通ボルト
ゆるみ防止のナイロンナット付き
付属品
ナイロンナット、ワッシャー
材質
ステンレス
1個
特価
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様
M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。
サイズ
ウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25
ピッチ(mm)
1.25
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
種別
全ねじ
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス
先端形状
くぼみ先
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
SUSXM-7相当(A2)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格
JIS B1177規格品
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ
1.75
表面処理
エコートWH処理
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
ねじの呼び
W1/2
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
山数
12
長さ(mm)
125
種別
半ねじ
寸法S(mm)
21
寸法e(mm)
24.2
頭部形状
六角
寸法k(mm)
9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)
42
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
種別
半ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロームメッキ
頭部形状
六角