貼り付けウェイト 鉛のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「貼り付けウェイト 鉛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り 小さい」、「カーテン おもり」、「重りシール」などの商品も取り扱っております。
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g) ±3%
1パック(60g×50個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛製の薄型ウェイト 定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質 厚さ(mm) 3.8 仕様 強力接着(寒冷地等にも) (テープ)黒
1箱(1.44kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質
1箱(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ 5/10g刻み 材質 幅(mm) 約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm) 3.0(テープ部含まない) 質量(kg) 約3 表面処理 クロームメッキ 質量(1本) 60g 公差(g) ±3% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質 テープ種類 両面テープ黒
1本(60g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1片5gでホイール曲面にピッタリフィットします。
タイプ 5g刻み セット内容 5g×20個×30枚 材質 厚さ(mm) 4
1箱(3kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 タイプ 5/10g刻み 厚さ(mm) 5 幅(mm) 13 仕様 強力接着(寒冷地等にも) (テープ)黒
1箱(1.44kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm) 4 テープ種類 両面テープ黒 材質
1箱(1.15kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計
材質 タイプ 5g刻み 厚さ(mm) 4.0(シート含む) 幅(mm) 20(シート幅含まず)
1箱(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境問題と経済性を考えた商品です。
材質 厚さ(mm) 4 テープ種類 両面テープ黒
1箱(60g×50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質 厚さ(mm) 3.8 表面処理 クロメートメッキ
1箱(60g×20本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg) 5 材質 耐塩防蝕加工スチール 厚さ(mm) 3.1(シール部含む) タイプ 5g刻み
1箱(5g×1000個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振 長さ(mm) 5000 仕様 粘着テープ付 純度(%) 99.9以上
1巻
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2輪車用の接着式ウェイトです。
セット内容 90g×16本 材質 幅(mm) 13 厚さ(mm) 5 質量(g) 5+10(×6個刻み) タイプ 5/10g刻み テープ 白テープ 表面仕上げ シルバー塗装(ラッカー塗装)
1箱(1.44kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm) 3.0(テープ部含まない) 寸法(mm) 19×11.5 質量(kg) 5(ケース除く) タイプ 5g刻み 公差 ±3%
1ケース(5g×1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)