- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 赤ベルトのおすすめ人気ランキング
赤ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新622件の「赤ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ベルト」、「Vベルト」、「ファンベルト」などの商品も取り扱っております。
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質
ゴム
種類
Vベルト
角度(°)
40
ベルト形
A
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質
ゴム
種類
Vベルト
ベルト形
B
4年生 人の体のつくりと運動
成人の全身骨格模型から腕の部分を取り出し、小学生に肘関節と上腕の筋肉の動きを理解させ、さらに生徒に骨格模型の手と握手を体験させることによって、指の動きが細かい関節の連携から実現している驚きを実感させます。
教師が腕模型を付属のベルトで右肩に掛け、児童に右手で骨格模型の手と握手してもらいます。赤ゴムに紐による筋肉の表現は、児童が手を上下するにつれて肘の動きと連動して表情を変え、力こぶのふくらみの変化をイメージさせることができます。
付属品
ベルト、スチール・スタンド
材質
ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
約700
質量(g)
560(スタンド含まず)
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプ
レッドラベル
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプ
レッドラベル
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)
1.7
材質
ポリプロピレン(PP)
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。
使用荷重(kg)
(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100
セット内容
タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本
取扱説明書
(0.8MB)
材質(ベルト)
ポリエステル
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SA形
ベルト高さ(mm)
7.0
ベルト上幅(mm)
12.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
10
ベルト色
赤
エスコ品番
EA628PT-20
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部
送風機(排気ファン)駆動部
工場・ビル用の大型空調機
その他、ブロア、ポンプ、
発電機等の駆動部など
ベルト上幅(mm)
16.7
ベルト高さ(mm)
10.3
材質
ゴム
種類
Vベルト
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)
1549
エスコ品番
EA967CR-61
種類
ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)
14
規格
C61
シリーズ
レッドVベルト
ベルト上幅(mm)
22
寸法a(mm)
7
角度(°)
40
有効長(mm)
850
型番
C-61
寸法b(mm)
5
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)
-30/+90
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
42.5
ベルト形
C
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
着脱しやすいワンタッチバックルタイプ/バックルはKIFCO製ワンタッチバックル使用/強度がありしなやか
用途大工、仮枠工事、造園等に
材質
ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタール
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(mm)
1300
ベルト色
レッド
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
種類
Vベルト
規格
M95
アズワン品番
64-7976-57
1本
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
種類
Vベルト
規格
M94
アズワン品番
64-7976-56
1本
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
迷彩柄生地を貼り合わせた本格仕様。ウエスト110センチまで対応。
バックル
1ピン
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1270
材質
合成皮革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1270×40×5
質量(g)
175
適応ウエスト(cm)
110
種類
Vベルト
規格
M92
アズワン品番
64-7976-54
1本
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
B