- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 超音波 レベル計のおすすめ人気ランキング
超音波 レベル計のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新106件の「超音波 レベル計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波水位計」、「液 面 レベル センサ」、「オムロン水位センサー」などの商品も取り扱っております。
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理
下水管内の処理水のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様
データ更新周期:10秒
電圧(V)
DC24±10%
消費電力(W)
0.6
出力
4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)
ケーブル長(m)
配線:10
構造
IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)
LCD:50×25
精度
±0.25%F.S.(±18.8mm)
表示
グラフィック液晶
周波数(kHz)
50
チャンネル数
1CH
取付ねじ
(旧JIS):G2(PF2)
測定対象
液体
分解能(mm)
1
使用周囲温度(℃)
-20~70
測定範囲(m)
距離:0.25~7.5
指向角(°)
センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
HD1200用センサ
種別
センサ
センサ・アンプの一体型の超小型。接ガス部材質にPVDF(Kynar)を使用。EEPROMによるメモリバックアップ。
用途水・排液のレベル計測や腐食性のある液体に最適
材質
検出部:PVDF、(センサ内部Oリング)PTFE、本体部:PBT、カバー:PC
質量(kg)
2.1
電源
10.5~30VDC(2線式)
構造
IP66/IP68
使用温度(℃)
-40~85
使用範囲
6m Max.
表示
5桁LCD表示
アナログ出力
4~20mA DC
測定流体
液体
表示精度
±0.15%(F.S)or6mm以内
取付け方法
ねじ取付:G2
耐圧力(kPa)
50
周囲温度(℃)
-40~80
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造
IEC60529規格 IP65
接続方式
5極 コネクタタイプ
標準検出物体(mm)
平板100×100
アナログ出力
電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)。電圧出力:0~10V(1000Ω以上)
材質(ケース)
ステンレス(SUS303)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
直線性
±1%F.S.以下
電圧の影響
定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h
消費電力(mW)
1800以下
温度の影響
-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.
材質(検出面)
PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂
繰返し精度
±0.1%F.S.以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55。保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 3回
液体専用の非接触タイプ。測定物に直接触れることを懸念される場合に最適。
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様
データ更新周期:0.5秒
材質
PP
質量(g)
350
電圧(V)
DC12~24±10%
消費電力(W)
3
出力
4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)
ケーブル長(m)
配線:10
構造
IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)
LCD:50×25
精度
±0.25%F.S.(±2.5cm)
表示
グラフィック液晶
周波数(kHz)
50
チャンネル数
1CH
測定対象
液体・粉体
寸法(Φ×mm)
外形寸法:Φ93×110
分解能(mm)
1
使用周囲温度(℃)
-20~70
測定範囲(m)
距離:0.3~10
指向角(°)
センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
警報出力
上下各1点 NPNオープンコレクタ
インターフェイス
RS-485(伝送距離:1200m以内)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様
距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg
材質
ABS
構造
IP66相当
精度
±0.25%F.S.(±3cm)
表示
LCD表示(バックライト付き)
チャンネル数
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×84×237
周波数
10~60kHz(センサ仕様により選択)
測定対象
液体・紛体
使用周囲温度(℃)
-20~70
外部メモリー
microSD(TM)カード
アズワン品番
61-0173-73
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。
材質
(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM
寸法L(mm)
250
使用環境
(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX
測定流体
液体・紛体
形式
標準タイプ
感度
(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上
警報出力
リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)
適合電線径
G1/2相当
構造
(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65
消費電力(VA)
約6
接点
250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、500V DC
耐圧力(MPa)
静圧にて1(取付部除く)
耐振動(m/s2)
10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間)
電源(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
付属品
結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
保護構造
IEC規格 IP66
材質(ケース)
耐熱ABS
消費電流(mA)
12以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(ケーブル)
(クランプ)NBR
材質(カバー)
耐熱ABS
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
繰返し精度(μm)
±200以下
使用電圧範囲(V)
DC10.8~30
動作モード
NO
表示灯
検出表示灯(橙色)
周囲温度(℃)
使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)
1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
100以下
電源の種類
直流3線式
ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。
本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)
176×84×237
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100~240±10%
構造
IP66相当
表示
LCD表示(バックライト付)
チャンネル数
2
測定対象
液体 粉体
インターフェース
RS-485 RS-232C
警報出力
各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)
80
使用温度範囲(℃)
-20~80
形状
長形
ストローク(mm)
(接点)12
質量(g)
110
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
グレー
材質(マグネット)
アルニコ磁石
材質
ステンレス
耐電圧
接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)
接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧
AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量
50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流
0.5A
最大使用電圧(V)
AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質
(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)
(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)
約1
内径(Φmm)
(フロート)10.5
フランジ
JIS 5K 50A相当
構造
IP42
使用温度(℃)
0~80
使用範囲
開放タンク
動作特性
(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径
G3/4相当
測定流体
液体
比重測定範囲
0.85以上
耐衝撃(m/s2)
100
吃水(mm)
51
関連資料
https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。
材質
PP、ABS、ケプラー糸
トラスコ品番
410-0417
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
0~60
目盛
パーセント表示
使用流体
灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)
500
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷