超音波水位計のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「超音波水位計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波 レベル計」、「水面センサー」、「水面計」などの商品も取り扱っております。
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様 データ更新周期:10秒 電圧(V) DC24±10% 消費電力(W) 0.6 出力 4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時) ケーブル長(m) 配線:10 構造 IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm) LCD:50×25 精度 ±0.25%F.S.(±18.8mm) 表示 グラフィック液晶 周波数(kHz) 50 チャンネル数 1CH 取付ねじ (旧JIS):G2(PF2) 測定対象 液体 分解能(mm) 1 使用周囲温度(℃) -20~70 測定範囲(m) 距離:0.25~7.5 指向角(°) センサ:14(-6dB)/10(-3dB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造 IEC60529規格 IP65 接続方式 5極 コネクタタイプ 標準検出物体(mm) 平板100×100 アナログ出力 電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)。電圧出力:0~10V(1000Ω以上) 材質(ケース) ステンレス(SUS303) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 直線性 ±1%F.S.以下 電圧の影響 定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW) 1800以下 温度の影響 -10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S. 材質(検出面) PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂 繰返し精度 ±0.1%F.S.以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~+55。保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様 データ更新周期:0.5秒 材質 PP 質量(g) 350 電圧(V) DC12~24±10% 消費電力(W) 3 出力 4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V) ケーブル長(m) 配線:10 構造 IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm) LCD:50×25 精度 ±0.25%F.S.(±2.5cm) 表示 グラフィック液晶 周波数(kHz) 50 チャンネル数 1CH 測定対象 液体・粉体 寸法(Φ×mm) 外形寸法:Φ93×110 分解能(mm) 1 使用周囲温度(℃) -20~70 測定範囲(m) 距離:0.3~10 指向角(°) センサ:14(-6dB)/10(-3dB) 警報出力 上下各1点 NPNオープンコレクタ インターフェイス RS-485(伝送距離:1200m以内) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超音波距離センサー
寸法(mm) 45×28×25 角度の測定範囲(°) <15 測定距離 2~400cm 動作電圧 4.4V~5V
1個
2,546 税込2,801
当日出荷

バイパス管取りつけタイプ アンプ内蔵形、省スペース
付属品 結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP66 材質(ケース) 耐熱ABS 消費電流(mA) 12以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(ケーブル) (クランプ)NBR 材質(カバー) 耐熱ABS 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 繰返し精度(μm) ±200以下 使用電圧範囲(V) DC10.8~30 動作モード NO 表示灯 検出表示灯(橙色) 周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) 充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 残留電圧(V) 1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 100以下 電源の種類 直流3線式
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。 かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様 50m防水構造、耐衝撃 タイプ 液晶(7セグメント) 電源(V) DC9(乾電池006P) 本体寸法(mm) Φ42×198 本体質量(g) 約190 周波数(kHz) 200kHz(指向角24°) 照明 LED 使用周囲温度(℃) 0~50 測定範囲(m) 距離:0.6~80(※計測場所により異なります。) オートパワーオフ 約10秒で自動的に電源オフ 電池寿命 500回以上測定可能 アズワン品番 61-0173-88
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

センサ・アンプの一体型の超小型。接ガス部材質にPVDF(Kynar)を使用。EEPROMによるメモリバックアップ。
用途水・排液のレベル計測や腐食性のある液体に最適 材質 検出部:PVDF、(センサ内部Oリング)PTFE、本体部:PBT、カバー:PC 質量(kg) 2.1 電源 10.5~30VDC(2線式) 構造 IP66/IP68 使用温度(℃) -40~85 使用範囲 6m Max. 表示 5桁LCD表示 アナログ出力 4~20mA DC 測定流体 液体 表示精度 ±0.15%(F.S)or6mm以内 取付け方法 ねじ取付:G2 耐圧力(kPa) 50 周囲温度(℃) -40~80
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

東和制電工業(TOWA)液体用超音波式レベル計
液体専用の非接触タイプ。測定物に直接触れることを懸念される場合に最適。
1個
279,800 税込307,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様 距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg 材質 ABS 構造 IP66相当 精度 ±0.25%F.S.(±3cm) 表示 LCD表示(バックライト付き) チャンネル数 2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 176×84×237 周波数 10~60kHz(センサ仕様により選択) 測定対象 液体・紛体 使用周囲温度(℃) -20~70 外部メモリー microSD(TM)カード アズワン品番 61-0173-73
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能 D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様 【対応センサー】20m針 セット内容 水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース 寸法(mm) 230(W)×140(H)×95(D) 質量(kg) 2以内(装備重量) 電源 カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨 測定性能 水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 1目盛 1cm プローブ Φ12mm テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。 材質 (端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM 寸法L(mm) 250 使用環境 (温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX 測定流体 液体・紛体 形式 標準タイプ 感度 (比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上 警報出力 リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能) 適合電線径 G1/2相当 構造 (検出部)IP68、(ハウジング部)IP65 消費電力(VA) 約6 接点 250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、500V DC 耐圧力(MPa) 静圧にて1(取付部除く) 耐振動(m/s2) 10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間) 電源(V) AC100~240±10%(50/60Hz)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質 (端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm) (フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg) 約1 内径(Φmm) (フロート)10.5 フランジ JIS 5K 50A相当 構造 IP42 使用温度(℃) 0~80 使用範囲 開放タンク 動作特性 (測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径 G3/4相当 測定流体 液体 比重測定範囲 0.85以上 耐衝撃(m/s2) 100 吃水(mm) 51 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付
保護構造 IEC規格 IP64
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm) フロート/25 質量(g) 約16 内径(Φmm) フロート/9 外径(Φmm) フロート/25 使用温度(℃) -10~90 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.85以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V) AC300/DC300 最大使用電流(A) AC0.5/DC0.5 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 19 接点容量 AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様 水位センサ:Φ20mm ロープ長さ(m) 50(最小目盛10mm)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm) 本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155 周波数(kHz) 200 センサー フロートセンサ:○ 測定範囲(m) 0.6~80 指向角(°) センサ/15 センサケーブル長さ(m) 10 アズワン品番 65-0258-36
1個
28,980 税込31,878
当日出荷