- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 車 バック センサーのおすすめ人気ランキング
車 バック センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新219件の「車 バック センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 接近 センサー」、「センサー 警報」、「六角ボルト M12」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
45×28×25
角度の測定範囲(°)
<15
測定距離
2~400cm
動作電圧
4.4V~5V
1個
¥2,546
税込¥2,801
当日出荷
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。
セット内容
本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2
質量(g)
本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248
電圧(V)
DC12~24対応
角度(°)
センサー:30(X軸)、30(Y軸)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55
周波数(kHz)
超音波:40
解像度
720P
検知距離(m)
センサー:0~3
反応速度(秒)
センサー:約0.05
LCD仕様
4.3インチ
適合車種
DC12~24Vフォーク・建設重機専用
適合温度(℃)
-30~+80
最大延長(m)
電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30
防水性
IP67 ※センサー部・カメラのみ
アラーム
約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
NETIS番号
KK-220061-A
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー。死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです。ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用。センサーの最大感知距離は脅威の3m!。センサーの最大感知距離は脅威の3m!!。フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!
用途電装
規格
12V・24V共用
角度(°)
感知:各60 ±20%※完治距離1m基準
消費電力
ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA
保証期間
1年保証
警告
表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音
入数
1セット入り
作動温度(℃)
-25~+60
対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。
種類
工作キット
接点構成
1a接点
センサー
PSD
電源電圧(V)
DC12(DC9~12可)
タイマー時間
約1~10秒
距離設定
約20~80cm(※白色紙の場合)
動作モード
3種(シンクロ、タイマー、ホールド)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約75
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×69×17
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品
取りつけ金具
質量(g)
約10(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~50以下
電源の種類
直流2線式
センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます。埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています
適合
GX-109/GX-209超音波センサー
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番
149-63-80-01
型式
WB-1
容量(mL)
150
アズワン品番
5-5006-01
付属品
微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)
3.6
電源
AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
本体寸法(mm)
134×270
モーター(W)
700
寸法(Φ×高さH)(mm)
134×270
モーター
AC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」。Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s。0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルター。lashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
仕様
レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)
付属品
0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド
寸法(mm)
最大造形:220×220×220
電源(V)
AC100-240/200~240、50/60Hz、350W
温度(℃)
最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110
本体寸法(mm)
380×400×453(スプールホルダーを除く)
本体質量(kg)
14.6
基本仕様
エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)
通信方式
Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ
ディスプレイ
4.3インチ
運転音(dB)
動作音:通常:55/ 静音モード:50
ノズル径(Φmm)
0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25
対応ソフトウェア
スライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
1台
¥95,880
税込¥105,468
4日以内出荷
パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
-20℃~+140℃
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
シリコーンゴム
パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。
各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。
作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB)
検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm)
検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」
検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
防塵・防滴構造。
セット内容
センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個)
使用温度範囲(℃)
-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと)
センサー
反射式超音波センサー
使用電源
DC12V/24V兼用
音圧
最大95dB(音量調整可)
使用電圧範囲
DC10V~14V
消費電流
待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
平面型耐透過性インナー。
JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。
EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。
手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。
不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。
<推奨耐透過溶剤>
DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
種別
透過対策インナー手袋
材質
エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)
厚さ(mm)
0.06
色
ブルー
規格
JIS T 8116
入数(双)
5
機能
耐透過インナー手袋
全長(cm)
41.0
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
耐透過性
12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
超音波センサーにより、人や障害物を検知し、建設機械車両の巻き込み事故を防止!
セット内容
回転灯付ベース部(マグネット付)、センサー部(マグネット・ケーブル5m付)、スピーカー(マグネット・ケーブル5m付)、電源接続ケーブル 4m、電源ケーブル(シガーソケット用)、電源ケーブル(バッテリー用)、取扱説明書
取付
【センサー部】マグネット式、【回転灯ベース部】マグネット式
質量(g)
【センサー部】約600、【回転灯ベース部】約3300
使用温度範囲(℃)
-10~55
出力
【第1段階】青色回転灯(5m×2.5m)、【第2段階】青色+橙色回転灯(2.5m以内)
検出方式
超音波反射波
電源電圧(V)
DC24(±10%)
保護等級
IP33(防雨構造)
消費電力(mA)
【待機時】0.1、【警報時】約1500
応答速度
0.2秒以下
検出距離(m)
最大約5
音声出力
【第1段階】離れてください(繰り返し)、【第2段階】危険です(繰り返し)
検出対象
検出範囲内の人体・障害物体
検出範囲(m)
【上下方向】最大約1.5、【左右方向】最大約2.5(周囲の環境により多少変わります)
サービス分類
レンタル
種別
全ねじ
材質
セラミック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
BOXを持ち上げずに給油可能です。
用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。
材質
本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR
幅(mm)
92
全長(mm)
668
高さ(mm)
668
奥行(mm)
56
揚程(m)
1.5
ホース長さ(m)
2.5
ホース径(Φmm)
15.5
使用液
アドブルー
適合容器
BIB(バッグインボックス)