- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 車 パテのおすすめ人気ランキング
車 パテのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新140件の「車 パテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金用パテ」、「abs樹脂用 パテ」、「スプレーパテ」などの商品も取り扱っております。
車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容
アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000
種別
厚付けパテ
耐熱温度(℃)
170
適合材
鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート
硬化時間(分)
約15(20℃)
研磨可能時間(分)
15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
硬化剤比率
2:1
深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
種別
うすづけパテ
タイプ
チューブタイプ/ラッカーパテ
研磨可能時間(分)
約60(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
60g
硬化剤比率
なし
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)
4~6
超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位
付属品
ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚
適合
鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど
色
(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー
耐熱温度(℃)
170
硬化時間(分)
約15(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番
754-3981
セット内容
主剤320g、硬化剤15g
種別
軽量パテ
色
ナチュラル
タイプ
ポリエステルパテ
研磨可能時間(分)
約60(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
320g
硬化剤比率
(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色
グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
成分
ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法
1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度
ショアD75
使用温度範囲
-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)
5~7
剪断強度(kg/cm2)
78
引張強度(N/cm2)
3019.9
圧縮強度(N/cm2)
8267
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容
パテ150g、硬化剤7g
種別
厚付けパテ
タイプ
チューブタイプ/ポリエステルパテ
研磨可能時間(分)
約60(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
150g
硬化剤比率
(主剤)100:2(硬化剤)
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分
エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)
120
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番
754-3999
セット内容
主剤400g、硬化剤15g
種別
グラスファイバーパテ
色
ナチュラル
タイプ
ポリエステルパテ
研磨可能時間(分)
約60(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
400g
硬化剤比率
(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別
バンパーパテ
タイプ
チューブタイプ/ラッカーパテ
研磨可能時間(分)
約60~120(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
26g
硬化剤比率
なし
超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
セット内容
カラーパテ40g、ヘラ
種別
浅いキズ用パテ
適合材
材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ
研磨可能時間(分)
60
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
35mL
硬化剤比率
一液性
危険物の性状
非水溶性
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)
90×Φ72
危険物の類別
非危険物
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分)
(20℃)4~6
配合
ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2
研磨可能時間(分)
(20℃)30~40分以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量
4kg
危険物の性状
第2種
1缶(4kg)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)
-40~200
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
成分
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別
ポリエステルパテ
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
危険物の数量
100g
危険物の性状
第1種
1本(100g)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
手で埋め込むだけで補修ができる道具のいらない万能パテです。同量を切って混ぜる2液性エポキシパテ。
トラスコ品番
754-3867
セット内容
主剤25g、硬化剤25g
使用方法
1.ささくれ、ゴミ、汚れをキレイに落とします。パテの密着をよくするためにサンドペーパー(別売)で軽くこすります。2.付属の保護手袋をつけ、主剤(白)と硬化剤(黄)を等量切り取り、均一な色になるよう指で練り合わせます。3.しっかり押さえつけるようにパテを埋めます。※硬化時間:5~6時間(20℃)。4.硬化後、サンドペーパー(別売)で表面を仕上げ、ボデーペン(別売)で塗装してください。
硬化時間(時間)
5~6(20℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷