- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 車 ヘッドライト バルブ 交換のおすすめ人気ランキング
車 ヘッドライト バルブ 交換のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新196件の「車 ヘッドライト バルブ 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッド ライト バルブ 交換」、「ヘッドライト バルブ」、「ヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55(130/120)
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
4000±200
使用箇所
ヘッドランプ
明るさ(Lm)
1000/550
取扱説明書
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60/55(明るさ100/90クラス)
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3700
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプ
HB4
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ用
色
クリア
定格電力(W)
51(55)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
適合
ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色
クリア
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
使用箇所
ヘッドランプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
色
クリア
タイプ
H4
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様
車検対応
適合
12V車・24V車両用
タイプ
D2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)
35
口金
P32d-3
定格電圧(V)
12・24兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット
タイプ
H4(Hi/Low切替)
定格電圧(V)
DC12
口金
その他
全光束(Lm)
3800(ロービーム時約3500)
幅W×全長(mm)
35.5×97
色温度(K)
6000
LED
36W
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1セット(2個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
50
色温度(K)
6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)
6000
タイプ
HB4(9006)
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
51(55(明るさ85クラス)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
色
ホワイト
タイプ
H4
種類
ハロゲン
消費電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
明るさ(W)
135/120クラス
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
4400
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
色
クリア
定格電圧(V)
12
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライトをLEDに
バルブ形式
H4HI/LO
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
50
色温度(K)
6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)
6000
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
60/55(明るさ100/90クラス)
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3300相当
使用箇所
ヘッドランプ(車検適合)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番
日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色
クリア
タイプ
H4U
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
付属部品の取り付けが不要で、簡単にハロゲンバルブから明るく長寿命なLEDバルブに交換できます。
今までのヘッドライト用LEDバルブに比べ、点灯直後の明るさの維持性能が大幅に向上しました。
用途ヘッドランプとして
定格電圧(V)
12
形状
H4タイプ
色温度(K)
6700
消費電力(W)
12/12
明るさ(Lm)
Hi2800/Lo3000(車両1台分)
タイプ
H4
1箱(2個)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V)
12-24V
色温度(K)
6000
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ
HB4(9006)
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
51(55(明るさ110クラス)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
4200
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプ
H4(ECE規格適合品)
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
電力(W)
60/55
色温度(K)
4500
1セット(2個)
¥4,188
税込¥4,607
欠品中