車 凍結防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
122件の「車 凍結防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントガラス霜取り」、「ガラス凍結防止」、「凍結防止シート」などの商品も取り扱っております。
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番 819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×60×230 凍結温度(℃) -40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

オールシーズン使用可能なフロントカバー。冬は凍結防止。雪氷霜をガード。夏は日差しをカット。車内の温度上昇を軽減し。使用しない時は袋に入れてコンパクトに収納出来ます。
用途車の季節商品 材質 ブラックアルミ膜/PE/キルト刺繍/オックスフォード210D 幅(mm) 150 奥行(mm) 150 危険物の類別 非危険物 広げ幅(mm) 1400
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。
エスコ品番 EA912A-30 寸法(幅W×高さH)(mm) 1854×1016
1個
4,850 税込5,335
当日出荷

窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他 寸法(mm) 1830×700 アズワン品番 64-2275-74
1枚
2,180 税込2,398
当日出荷

フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に! 女性でも取り付け簡単! 日よけやホコリよけにも! 風で飛びにくい!車内にヒモで固定!
材質 本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
739 税込813
当日出荷

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用 成分 エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別 水性、エアゾール タイプ 再凍結防止剤配合 凍結温度(℃) -40(原液使用時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

材質 ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他 寸法(mm) 1900×900 アズワン品番 64-2275-75
1枚
2,540 税込2,794
当日出荷

ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
1本(450mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様 一体型ゴム刃 質量(g) 60 寸法(幅W×高さH)(mm) 93×215(グリップ長:110) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
169 税込186
当日出荷

ウイルソン超解氷スプレー
ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します! グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。
用途自動車ガラス用解氷、撥水剤 成分 アルコール類95%、シリコーン 使用温度(℃) -40まで
1個(300mL)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。 特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。 特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。 質量(g) 480 主成分 アルコール類、グリコール類
1本(420mL)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のボンネットは一番汚れが目立ちます。 全カバーと違い取り外しがカンタン!ドアミラーにロープを固定してフロント部に被せるだけ!! フリーサイズです。
適合車種 普通自動車・RV車(ドアミラー車) 材質 生地/ポリエステル シルバー 適合サイズ(cm) 幅165~190 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃) -60(原液) タイプ 撥水 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2L)
599 税込659
当日出荷

窓ガラスの氷・霜をカンタンに溶かす広範囲タイプの解氷トリガーです。 -35℃でも凍らないストレートタイプ。 特殊洗浄成分配合で塩カル+油膜を強力除去。 ベタつきが無くクリアな仕上がりで視界を確保。
成分 アルコール類、非イオン系界面活性剤 質量(g) 522 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×94×49 液性 中性
1本(400mL)
499 税込549
5日以内出荷

定番の解氷材にお得な650mlの大容量缶。氷・霜を簡単に素早く溶かす!
成分 グリコール類 アルコール類 寸法(mm) 249×66×66 容量(mL) 650 形式 エアゾール
1本(650mL)
499 税込549
当日出荷

解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
凍結温度(℃) -60 成分 メタノール/界面活性剤/色素 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 1200mL 危険物の性状 水溶性
1本(2L)
499 税込549
当日出荷

ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分 メタノール/界面活性剤/色素
1本(400mL)
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス面に氷結した雪・霜を素早く溶かします 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再氷結を防止します ガラスコーティング施行車にも使用可
用途窓4ガラス面に氷結した雪・霜を溶かします RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(4000mL)
3,798 税込4,178
当日出荷