- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 車 接近 センサーのおすすめ人気ランキング
車 接近 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「車 接近 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車両検知センサー」、「接近アラーム」、「車 バック センサー」などの商品も取り扱っております。
対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。
種類
工作キット
接点構成
1a接点
センサー
PSD
電源電圧(V)
DC12(DC9~12可)
タイマー時間
約1~10秒
距離設定
約20~80cm(※白色紙の場合)
動作モード
3種(シンクロ、タイマー、ホールド)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約75
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×69×17
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)
14
動作温度範囲(℃)
-20~50
音圧レベル(dB)
最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)
120±10
検知距離(m)
0.5~6
保護等級
IP43相当
質量(kg)
約7
仕様
【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
38(最大)
検知方式
赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力
N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50/100/250/500msec.
使用場所
屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
寸法(mm)
45×28×25
角度の測定範囲(°)
<15
測定距離
2~400cm
動作電圧
4.4V~5V
1個
¥2,546
税込¥2,801
当日出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品
取りつけ金具
質量(g)
約10(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~50以下
電源の種類
直流2線式
接続方式
コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)
接地された金属板50×50×1
検出対象
導体および誘電体
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。
赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。
方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。
光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命
1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)
動作時間
15秒間、人が前で動いていると連続動作
仕様
IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
205(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×30
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサータイプ
306°×180°回転(方向変更可能)
点灯方式
明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)
LED
8個に赤LEDが点滅または回転
設置場所
屋内/屋外
音量(dB)
70~80/1m(大、小音量ボタン付き)
センサー感知範囲
上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。
各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。
作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB)
検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm)
検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」
検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
防塵・防滴構造。
セット内容
センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個)
使用温度範囲(℃)
-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと)
センサー
反射式超音波センサー
使用電源
DC12V/24V兼用
音圧
最大95dB(音量調整可)
使用電圧範囲
DC10V~14V
消費電流
待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯
車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質
本体:樹脂、グローブ:樹脂
質量(kg)
約2
消費電力(W)
約15
出力
【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)
電源
【センサー用電源】 DC12V 300mA
電源電圧
AC100V ±10%
入力
【制御入力】 無電圧a接点×2
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露、氷結なきこと)
設置場所
屋外・屋内
タイマー
【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒
音声内容
【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
LED使用数(個)
高輝度LED×32
音量(dB)
無音~100
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー
片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。
取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm)
光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。
レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。
遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。
警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質
センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)
寸法(mm)
(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100
質量(g)
センサー部:約430、 リフレクター部:約490
出力
(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力
電源電圧
DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
機能
(付帯)モニター出力
消費電流(mA)
55以下
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)
使用可能温度範囲
-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)
(警戒)1~11(屋内1~15)
設置場所
屋外・屋内 (IP54相当)
警報出力
無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)
表示灯
警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)
適合ポール径(Φmm)
38~45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。
本体は暴雨構造です。
取り付けも簡単に出来ます。
セット内容
回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース
質量(kg)
センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)
取付方式
マグネット
検出方式
超音波反射式
本体質量(kg)
約2
電源電圧(V)
DC212/24共用
保護構造(JEM1030)
IP33(防雨構造)
検知距離(m)
第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内
応答速度
約0.1秒
検出物体
範囲内の人体、障害物体
検知方式
第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)
検出距離(m)
最大/4.6
動作電圧
DC9~26V
動作温度(℃)
`-10~50(センサーは氷結しないこと)
消費電流
ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)
音量(dB)
70~90dB
検出範囲
最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
1組
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
発音及び発光により充電部への接近を警報します。
電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。
仕様
警報開始距離6.6kV-60□
トラスコ品番
486-7432
周波数(Hz)
50/60
使用電池
コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)
アズワン品番
64-3881-59
音量(dB)
65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
37×13×40
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。
しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
材質
樹脂(ホワイト)
寸法(mm)
77×171×70
質量(g)
約220
出力
(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・2A(抵抗負荷)
電源電圧
DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式
パッシブインフラレッド方式
配線接続
M3.5×6 セルフアップ端子式
消費電流(mA)
30以下
検知範囲
(可変式)縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m/横付け時、カーテン(5対)最長部3m
使用可能温度範囲
-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)
設置場所
縦付け時:屋外(IP43)/屋内(壁面・ポール)/横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)
警報出力
無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒~5分)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯
(アラーム)赤色LED(接点動作に同期)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
曲げ半径(mm)
R2
保護構造
IP68(IEC)、IP68G
繰返し精度(mm)
0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
材質
表示灯部:ポリエステル
使用周囲温度(℃)
-25~70
保存温度範囲(℃)
-40~85
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
電源電圧(V)
12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
15以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
最大応答周波数(kHz)
0.5
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
検出距離の変動
温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内
材質(本体)
PBT
標準検出物体(mm)
鉄15×15×t1
最大動作距離
2.5mm±8%
安定検出範囲(mm)
0~2.1
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~95
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)
10000(約1000G) XYZ各方向3回
509U超音波センサーは車内のバリアを張り、モノ(ドア開け)や人の動きをキャッチ
することができるセンサーです。センサー反応時、メインユニットからサイレンを鳴
らすことができます。
アズワン品番
64-9312-98
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷