- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用緊急用品
- 車 牽引 ロープのおすすめ人気ランキング
車 牽引 ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新134件の「車 牽引 ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ロープ」、「牽引 ベルト」、「ワイヤーロープ」などの商品も取り扱っております。
まさかの時の安心の1本。
初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)
伸張時/3.6、収縮時/1.5
スタックした4WDもスパッとレスキュー。
ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。
全長(m)
収縮時:1.6、伸張時:4
材質
PE(ロープ)、鉄(フック)
取扱説明書
(1.5MB)
プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。
安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。
白旗付き。
サイズ
収縮時:約2m 伸張時:約4m
仕様
車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm
材質
ポリエステル、ゴム紐など
色
イエロー
パッケージサイズ(mm)
H190×W250×D100
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)
3.6
破断張力(t)
3.1
材質
(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)
1.24
内容
ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)
8
張力(kg)
2000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品
取扱説明書(保証書)・白旗
適合
車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)
伸縮時/4
付属品
白旗
適合
(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
材質
(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様
●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)
アズワン品番
65-2300-26
1個
¥6,440
税込¥7,084
当日出荷
2000ccクラス乗用車
切断荷重3.21t
D型シャックル付
材質
スチールワイヤー
寸法(mm)
8
色
ブルー
長さ(m)
約3.7
破断張力(t)
3.21
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に
仕様
けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t
セット内容
ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書)
ベルト長さ(m)
4(伸張時)
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
2.15(ブースター)
定格電流(A)
50
適合車
(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車。(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用
断面積(mm2)
ケーブル/3.0
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
等級
JIS4等級
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質
CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプ
A
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別
両端アイ形
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)
100以下
JIS規格
JIS3等級
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級
JIS4等級
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
100以下
本体厚さ(mm)
8
JIS規格
JIS B 8818規格品
雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路からの脱出に便利です。タイヤの下に敷いてスタック状態から抜け出せることが出来ます。
用途車両のスタック状態からの脱出に
材質
PP
寸法(mm)
180×600×12.5
1セット(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷