車両 牽引ロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「車両 牽引ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ロープ」、「牽引ロープ 大型トラック」、「牽引 ベルト」などの商品も取り扱っております。
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ 収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様 車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質 ポリエステル、ゴム紐など イエロー パッケージサイズ(mm) H190×W250×D100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。 全長(m) 収縮時:1.6、伸張時:4 材質 PE(ロープ)、鉄(フック) 取扱説明書 (1.5MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m) 伸張時/3.6、収縮時/1.5
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m) 3.6 破断張力(t) 3.1 材質 (ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg) 1.24 内容 ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm) 8 張力(kg) 2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m) 伸縮時/4 付属品 白旗 適合 (車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型 材質 (ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品 取扱説明書(保証書)・白旗 適合 車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様 ●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) アズワン品番 65-2300-26
1個
6,440 税込7,084
当日出荷

2000ccクラス乗用車 切断荷重3.21t D型シャックル付
材質 スチールワイヤー 寸法(mm) 8 ブルー 長さ(m) 約3.7 破断張力(t) 3.21
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など 吊上能力(kg) 100 破断荷重(kg) 450 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 5×19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に 仕様 けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t セット内容 ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書) ベルト長さ(m) 4(伸張時) 定格電圧(V) DC12 ケーブル長(m) 2.15(ブースター) 定格電流(A) 50 適合車 (けん引伸縮ベルト)小・中型自動車。(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用 断面積(mm2) ケーブル/3.0
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質 CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級 JIS4等級 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 100以下 本体厚さ(mm) 8 JIS規格 JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 等級 JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大長(mm) 1300 自然長(mm) 320 摘要 ミニ 質量(g) 18 ワイヤー径(Φmm) (ステンレスワイヤー)0.75 破断強度(kg) (ワイヤーロープ)50/(金具)24 コード径(Φmm) 1.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
エスコ品番 EA912A-23 寸法(mm) 635×203
1個
4,620 税込5,082
当日出荷