- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- 車載ジャッキのおすすめ人気ランキング
車載ジャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「車載ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純正 ジャッキ」、「ジャッキ 2t パンタグラフ」、「パンダジャッキ」などの商品も取り扱っております。
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)
2
ストローク(mm)
約300
質量(kg)
3.2
最高位(mm)
約410
最低位(mm)
約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
473×100×96
適合車種
軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品
ハンドル
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等
ストローク(mm)
約245
本体寸法(mm)
約388×105×79
本体質量(kg)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)
最高位(mm)
350
最低位(mm)
105
ハンドル寸法(mm)
約450
最大耐荷重(t)
1
1個
¥2,351
税込¥2,586
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付き。
ブローケース付きでラクラク収納。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)
1
付属品
ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース
種別
コンパクトα
ストローク(mm)
約239
色
ブルー
質量(g)
6800
使用温度範囲(℃)
‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約383×54×153
地上高さ(mm)
最低/最高:約144/383
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)
-20~45
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象
パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)
材質
合金鋼
差込角(mm)
12.7
六角対辺(mm)
21
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り
IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)
-10~60
ハンドル長さ(mm)
340
使用作動油
ISO VG10
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合
F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)
50×37
質量(g)
360
材質
PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)
850
ストローク(mm)
260
長さ(mm)
390
質量(kg)
5.9
使用温度範囲(℃)
-20~40
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
操作力(N)
275
ハンドル寸法(mm)
19Φ×375
操作回数
35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。
ホイルナットの緩め締めにも対応。
お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。
材質
本体:スチール
材質(アダプター)
アルミ・スチール
材質(ソケット)
スチール
面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。
差込角(mm)
12.7(1/2")
適合ジャッキ
取付口リングタイプ
トルク(N・m)
耐:570
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寸法(mm)
437(W)×120(D)×115(H)
質量(kg)
3.5
能力(mm)
1000kg
最低高さ(mm)
115
適合車種
2000cc以上の乗用車
アズワン品番
64-7990-55
最大揚高(mm)
415
1台
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)
ハンドル:420
質量(kg)
35
最高位(mm)
500
最低位(mm)
80
ハンドル長さ(mm)
980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
353×690×220
最大荷重(t)
3
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)
11.8
最高位(mm)
370
最低位(mm)
85
ハンドル長さ(mm)
500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
217×565×150
使用環境温度(℃)
-10~60
使用作動油
ISOVG10
油量(mL)
105
最大荷重(t)
2
揚幅(mm)
285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷