軟質フッ素樹脂2層チューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「軟質フッ素樹脂2層チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFEホース」、「シリコンホース 耐油」、「薬 注 ホース」などの商品も取り扱っております。
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm) 4 材質 内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂 外径(Φmm) 6 半透明(有色含む)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
色調 ブラック 材質 フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~80 使用流体 薬品、溶剤、UV塗料、UVインク RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐溶剤、耐薬品
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m) 1 使用圧力(MPa) 0~ 0.6 材質 内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)。外層:ウレタン系エラストマー 使用温度範囲(℃) -20 ~ 80 耐薬品性 アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル 特性 耐溶剤、耐薬品
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m) 1 使用圧力(MPa) 0~ 1.0 材質 内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)。外層:ウレタン系エラストマー。補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -20 ~ 80 使用流体 薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性 ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性 耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 120 耐油温度(℃) 100
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質 フッ素樹脂 半透明(素材色)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm) 2.5 材質 内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂 外径(Φmm) 4 半透明(有色含む)
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm) 6 材質 内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂 外径(Φmm) 8 半透明(有色含む)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性約20%向上(メーカー比 TL/TILシリーズ比較) 柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
材質 フッ素樹脂 半透明(素材色)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~260 最高使用温度(℃) 260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃) 260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m) 1 使用圧力(MPa) 0 材質 フッ素ゴム 使用温度範囲 -20~200℃ 適合流体 キシレン、硫酸、塩水など 特性 耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調 透明 使用圧力(MPa) 0~0.6(at 20℃)。0~0.2(at 80℃) 材質 内層/2フッ化系フッ素樹脂。外層/ウレタン系エラストマー タイプ チューブタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 使用流体 薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油 特性 耐薬品
1本
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa) -100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m) 10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性 耐薬品
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 使用圧力(MPa) 0~0.6 全長(m) 20 使用温度範囲 -20~80℃ 適合流体 アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル 特性 耐溶剤、耐薬品
1巻ほか
特価
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)