- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 軸付き円筒ブラシのおすすめ人気ランキング
軸付き円筒ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新114件の「軸付き円筒ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロールブラシ」、「円筒 ブラシ」、「パイプブラシ 細い」などの商品も取り扱っております。
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質
(1)SUS(3)04。(2)CH5(SUS4(3)0)。(3)ナイロンΦ0.(3)mm
軸径(Φmm)
20
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質
(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール
軸径(Φmm)
Φ3.8
全長(mm)
280
タイプ
シングル巻
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。
アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。
全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。
軸径(Φmm)
3
タービーCSシリーズ用スペアブラシ。
材質
回転ブラシ/豚毛
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質
ワイヤー
軸径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用
粒度
320
トラスコ品番
808-0127
材質
ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄
色
青
質量(g)
120
ホイール寸法(mm)
Φ50×60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。
手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質
ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル
全長(mm)
125
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。
材質
モヘア
適合ハンドル
専用ハンドル
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。
こびりついた汚れにも効果的です。
適合機種
BR40/10、BR40/25
幅(mm)
110
暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突の掃除時に煙突の太さに合わせて使い分ける
取付ねじ
3/8
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)
120
毛材
ハード
材質
(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
ナイロン
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
豚毛
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
豚毛
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)
120