- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 軸付砥石 六角軸のおすすめ人気ランキング
軸付砥石 六角軸のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新131件の「軸付砥石 六角軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスバリ取り」、「インパクトドライバー用ヤスリ」、「エッジ 保護 トリム」などの商品も取り扱っております。
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)
6.35
粒度
60
適合
電気ドリル、インパクトドライバー
砥材
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
鉄・ステンレスなど
結合度
M
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
粒度
WA60
砥材
WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
鉄・軽金属
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
粒度
#60
砥材
WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
軸
六角軸
適合材
各種金属
用途金属用
一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
粒度
#60
使用可能機種
電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト
使用砥石
WA材
適合材
金属
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
5000
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
粒度
WA60(ステンレス用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
ステンレス・鉄・軽金属
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取り等に。
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
金属
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒
電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])
18000
適合材
一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)
6.35
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)
20×10
適合材
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。
粒度
WA60MV
軸径(Φmm)
6.35(六角)
適合材
ステンレス、鉄など
材質
特殊鋼
回転数(min-1[r.p.m])
(ドリル)5000以下
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)
6.35
粒度
#60
砥材
WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
軸
六角軸
適合材
ステンレス
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。
粒度
WA40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
呼び寸法(mm)
(直径×軸石長)20×38
適合材
ステンレス
六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。
低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。
ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。
材質
WA材、鉄
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
WA60NV
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
適合材
ステンレス
用途石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に
許容回転数(min-1[r.p.m])
(最高)5000
適合材
石材
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。
パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。
軸径(Φmm)
6.35
粒度
#60
適合材
ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など
適合工具
電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
許容回転数(min-1[r.p.m])
(最高)5000
適合材
金属
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])
(ドリル)5000以下
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
適合材
木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)
(六角軸)6.35
粒度
GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])
(ドリル)5000以下
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
適合材
木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。
タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。
軸径(Φmm)
6.35
粒度
#80
適合材
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼
適合工具
電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)