軸受用ゆるみ止めナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
103件の「軸受用ゆるみ止めナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファインuナット 工具」、「ベアリング止め」、「M35 ナット」などの商品も取り扱っております。
ハードロック工業軸受用ゆるみ止めナット
HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
形状 丸形 種類 ロックナット
1個
特価
939 税込1,033
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。 材質 SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ 形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 リン酸マンガン処理 強度区分 Class4
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 なし 材質(ナット) SS400または相当品 ねじ精度(JIS) JIS6H(2級) 材質(フリクションリング) SUS301
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質 SS400
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質 一般機械構造用圧延鋼材 形状 丸形 種類 ロックナット
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質 機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状 丸形 種類 ロックナット
1個
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 なし 材質(ナット) SUS304または相当品 ねじ精度(JIS) JIS6H(2級) 材質(フリクションリング) SUS301
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状 丸形 種類 ロックナット 硬度 HRC28-32 精度 ISO 4H 表面処理 なし 材質(ナット) SCM440
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

冨士精密TWIN FU-NUT
TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
55 税込61
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 なし 材質(ナット) S45C調質または相当品 ねじ精度(JIS) JIS6H(2級) 材質(フリクションリング) SUS301
1個
539 税込593
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



1個
68 税込75
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 丸形 種類 ロックナット
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状 丸形 種類 ロックナット 硬度 HRC28-32 精度 ISO 4H 表面処理 なし 材質(ナット) SCM440
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)