- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 軸受用座金のおすすめ人気ランキング
軸受用座金のおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新137件の「軸受用座金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングワッシャー」、「菊 ワッシャー」、「軸受」などの商品も取り扱っております。
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質
SPCC
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ナットの回り止めに使用します。
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質
SS400
形状
丸形
種類
座金
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
座金
用途アダプタおよび軸に使用します。
形状
丸形
種類
ロックナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
三価ホワイト
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
歯付き座金 外歯形
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
ロックナット
材質
ステンレス
種類
歯付き座金 皿形
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質
SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
リン酸マンガン処理
強度区分
Class4