- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 軽油専用ポリタンクのおすすめ人気ランキング
軽油専用ポリタンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「軽油専用ポリタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽油缶」、「軽油携行缶」、「軽油ポリタンク」などの商品も取り扱っております。
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用
付属品
キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本
材質
ポリエチレン
色
緑色
仕様
ノズル付き、中栓無し
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様
ノズル付、中栓なし
色
グリーン
付属品
キャップ2個ノズル1本
危険物の類別
非危険物
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
335(W)×260(D)×335(H)
容量(L)
20
アズワン品番
64-2298-32
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
仕様
消防法適合品
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
335(W)×260(D)×335(H)
容量(L)
20
アズワン品番
64-2298-33
入数
4台
1パック(4個)
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数
両口
ノズル
なし
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
取手
あり
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別
非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)
20
質量(kg)
4
色
緑
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類第ニ石油類)
規格
JIS Z1710合格
肉厚
1.5mm以上
口数
両口
ノズル
なし
使用の目安
日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コック
あり
関連資料
灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手
あり
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
44×50
材質
ポリエチレン(PE)
容量(L)
20
寸法H(mm)
416
1目盛(mL)
5000
幅B(mm)
350
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
178
材質(パッキング)
ポリエチレン発泡体
寸法W(mm)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×170×410
目盛間隔
5L
ノズル
なし
全高H(mm)
410
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
350×170×410
内径A(Φmm)
50
奥行E(mm)
170
把手幅D(mm)
90
高さC(mm)
370(首下まで)
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
給油に大変便利なノズルです。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合
10L ・18L ・20L兼用
長さ(mm)
350
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。
正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。
塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。
使用液
灯油専用
ホース長さ(mm)
570(吐出側)、460(吸引側)
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
約-5~45
吐出し量(L/min)
約9
吐出口径(Φmm)
19.5
吸入管径(mm)
31
使用乾電池
単3形乾電池×4本(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×178×416
材質
(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体
容量(L)
20
目盛
なし
口内径(Φmm)
44×50
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品
本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
仕様
危険物保安技術協会認定品
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
鋼板/0.8
ノズル長(mm)
350
色
緑
規格
KHK/UN
危険物の類別
非危険物
ノズル赤キャプ付きです。
適合
NX-10、X-20B、X-20R、X-20W、TX-20
寸法(mm)
360(キャップ含)×31×50
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
仕様
T0207用ノズルセット
適合
T0207
トラスコ品番
772-6627
質量(g)
60
1個
¥719
税込¥791
当日出荷