- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 軽自動車 ヘッドライトのおすすめ人気ランキング
軽自動車 ヘッドライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「軽自動車 ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明るいヘッドライト車」、「LED バルブ H4」、「明るい ハロゲン バルブ h4」などの商品も取り扱っております。
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
適合
ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色
クリア
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
使用箇所
ヘッドランプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
色
ホワイト
タイプ
H4
種類
ハロゲン
消費電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
明るさ(W)
135/120クラス
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
4400
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60/55(明るさ100/90クラス)
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3700
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット
タイプ
H4(Hi/Low切替)
定格電圧(V)
DC12
口金
その他
全光束(Lm)
3800(ロービーム時約3500)
幅W×全長(mm)
35.5×97
色温度(K)
6000
LED
36W
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1セット(2個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55(130/120)
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
4000±200
使用箇所
ヘッドランプ
明るさ(Lm)
1000/550
取扱説明書
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
色
クリア
タイプ
H4
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉
ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。
快適で安全な夜間走行をサポートします。
<熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!>
熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。
<両面基板の採用!>
本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。
またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。
<日本製!>
本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。
<ノイズ対策>
車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。
国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、
測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。
<耐振20G>
自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。
優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。
形状
H4 Hi/Lo
色
ホワイト
タイプ
H4/6000K
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
31
1セット
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番
日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色
クリア
タイプ
H4U
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプ
H4
定格電圧(V)
12/24
口金
その他
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
60/55(明るさ100/90クラス)
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3300相当
使用箇所
ヘッドランプ(車検適合)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色
クリア
タイプ
H4
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
明るさ(W)
135/120
口金
P43t-38
対応
車検
ガラス球形式
T14.2
電球形状
ホH4
色温度(K)
3200
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
60/55
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!。明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き
用途自動車用ヘッドランプ
定格電圧(V)
12./24
タイプ
H4
定格電力(W)
24/24
口金
その他
対応
車検
電球形状
H4
色温度(K)
6300
光束(Lm)
4,200/3,200(Hi/Lo)
1セット(2個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプ
H4(ECE規格適合品)
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
電力(W)
60/55
色温度(K)
4500
1セット(2個)
¥4,188
税込¥4,607
当日出荷
蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
60/55
明るさ(W)
130/120相当
口金
その他
色温度(K)
5000
使用箇所
ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1セット(2個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60/55(明るさ110/100クラス)
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3770
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
フィリップス社製チップ採用。
9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式
F2/H4
適合
ケルビン数:6000K
材質
アルミ合金
タイプ
H4
電圧(V)
12/24兼用
消費電力(W)
24
全光束(Lm)
3800(片側)
保護等級
IP65
電球の種類
LED
12V24V 共用のLEDヘッドバルブ(Hi/Lo)。冷却はファンレスタイプ。保安基準適応でハイブリッド車にも対応!3年のメーカー保証付きで安心。
仕様
6300K
タイプ
H4
電源(V)
(対応)12/24
口金
その他
1セット(2個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V)
12-24V
色温度(K)
6000
付属部品の取り付けが不要で、簡単にハロゲンバルブから明るく長寿命なLEDバルブに交換できます。
今までのヘッドライト用LEDバルブに比べ、点灯直後の明るさの維持性能が大幅に向上しました。
用途ヘッドランプとして
定格電圧(V)
12
形状
H4タイプ
色温度(K)
6700
消費電力(W)
12/12
明るさ(Lm)
Hi2800/Lo3000(車両1台分)
タイプ
H4
1箱(2個)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷