軽量油粘土のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「軽量油粘土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超軽量油粘土」、「ねんどケース」、「油粘土」などの商品も取り扱っております。
何度でも作れる白いあぶら粘土
容量(g) 500 サイズ(mm) 75×150×25
1個
259 税込285
当日出荷


めが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
質量(g) (標準)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×23×85
1個(500g)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な原材料のうち約50%が木の廃材を再利用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×28×90
1個
479 税込527
当日出荷

材質 石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm) 165×90×35 質量(kg) 1
1個
510 税込561
当日出荷

サンフレイムジャパン油ねんど ナチュラル色
自然乾燥により固くならず、コシが強くて伸ばしやすいく、何度でも作り直して遊べます。
1個(500g)
199 税込219
当日出荷


型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどの王様
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。樹脂中空体パルプPP袋入
寸法(mm) 約140×120×20 質量(g) 約100 体積(cm3) 約336
1セット(2個)
573 税込630
当日出荷

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm) 185×105×30 内容 ねんど・芯材 比重 1.7g/m3 科目 図工
1個
319 税込351
当日出荷

仕様 なまえシール付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×57×107
1個
359 税込395
当日出荷

学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。繊細な造形ができるNo.1ねんど 手につかないから、お部屋が汚れないねんどが乾かないチャック袋付!
材質 樹脂中空体パルプ 寸法(mm) AT色ねんど:約75×65×15、混色プレート:85×45×3 白単色 質量(g) 108
1セット
337 税込371
3日以内出荷

デビカ油ねんど
手触りのいい定番レギュラータイプの油ねんど
用途粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×23×85 質量(g) 500 材質 カオリン・炭酸カルシウム・脂肪酸ナトリウム塩・鉱油・顔料 適合年齢(歳) 6才~
1個(500g)
249 税込274
当日出荷

1パック(1kg)
690 税込759
当日出荷

学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。繊細な造形ができるNo.1ねんど手につかないから、お部屋が汚れない。ねんど同士がよくつきます。手につかず、においを軽減。乾いたあとひびわれしにくい。絵の具を混ぜてもよくのびます。ペットボトル、カンなどの芯材も使えます。乾いたねんどにもよくつきます。
材質 樹脂中空体パルプ 寸法(mm) 約140×120×20 質量(g) 約100
1個
291 税込320
3日以内出荷

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間 30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量 (1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカゴム粘土
引っぱれば、どんな形にでもなる?! 軟らかくて加工がしやすく、ベタベタしないので手軽に使えます。 粘土と同じように形を色々変えたもので質量比べをしてみましょう。安価でコンパクトなので、児童一人ひとりで実験できます。
質量(g/個) 約29
1パック(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法 (1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に 成分 ポリオレフィン、セラミックパウダー他 危険物の類別 非危険物
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(32個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷