- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- ロープ止め金具
- 農業用杭のおすすめ人気ランキング
農業用杭のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「農業用杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱 杭」、「トンネル押え」、「鉄杭」などの商品も取り扱っております。
ネットやロープの固定にご使用になれます。
材質
ABS
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
6
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)
13
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上
プラスチック
使用ロープ径(mm)
6~8
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
10
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型/異形
首長(mm)
50
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
13
口径(Φmm)
53
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型/異形
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)
60
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
ハウス栽培でのビニールや防虫ネットの支柱装着に便利な固定具
用途ビニール・フィルムシート・マルチ等の固定
材質
ポリプロピレン
ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm)
16
長さ(mm)
1200
材質
鋼製
質量(kg)
2
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷