近接センサー 長距離のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
145件の「近接センサー 長距離」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン 近接センサ 検出距離 30mm」、「停止 センサー」、「静電容量形 近接センサ」などの商品も取り扱っております。
接続方式 コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm) 接地された金属板50×50×1 検出対象 導体および誘電体 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 10回
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品 取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) 黄銅 ニッケルメッキ 電源電圧(V) DC12~24 リップル(p-p)10%以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下 消費電力(mW) 450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下) 使用電圧範囲(V) DC10~30 材質(検出面) 耐熱ABS シールド シールド 材質(ナット) 取付:黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金) 歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差 検出距離の10%以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V) 2以下(負荷電流100mA、コード長2m) 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) オープンコレクタ出力100以下
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

磁性体も、非磁性体も100mmの超長距離検出が可能
タイプ 円柱型、差動コイル形 保護構造 IEC規格 IP66 出力 電流出力タイプ 検出距離 100mm ±10% 標準検出物体(mm) 鉄200×200×1 材質(ケース) アルミダイカスト 制御出力 DC200mA以下(残留電圧:1V以下) 応答時間 100ms以下 消費電流(mA) DC40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:5以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm) 0~80 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響 -10~+40℃の温度範囲内で+20℃時の検出距離の30%以下 材質(検出面) エポキシ樹脂 動作モード NO 表示灯 動作表示灯(赤色) 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-25~+55( ただし、氷結、結露しないこと) 質量(g/m) 約1500 応差 検出距離の15%以下 耐電圧(V) 充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 200 X、Y、Z各方向 10回 検出ヘッドサイズ Φ106 電源の種類 直流3線式
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷


ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。 検出方式 高周波発型 材質/仕上 ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 出力形式 ノーマルオープン IP等級 IP67保護 各種認証 CE
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズ M8 タイプ 耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離 3mm ±10% 設定距離(mm) 0~2.4 ケース 耐スパッタコーティング有り 検出ヘッドサイズ M8 電源の種類 直流2線式
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途生産ライン検出体の有無判別に。 材質/仕上 ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS 出力形式 NPN N.O.出力 各種認証 CE
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力 直流2線式 電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金) (歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース 耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100 電源の種類 直流2線式
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

長距離検出タイプ。 サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。 NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。 電源表示灯、動作表示灯内蔵。
直径(Φmm) (検出面)80 タイプ コード引き出しタイプ コード長さ(m) 2 方向 上面検出 検出距離(mm) 50 電源電圧(V) DC12~48 保護等級 IP67(IEC規格) 取得規格 CE、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(50/60Hz) 取扱説明書 (0.3MB) 検出対象 磁性金属
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)。高いシール性。(IP67G)
センサ形状 ネジ型 シールド形状 非シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 使用温度範囲(℃) -25~+70 使用電圧範囲(V) DC10~30 動作形態 N.O. 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力 (開閉電流)0.8mA以下。(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)。(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.8以下 耐衝撃(m/s2) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯。(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 出力 直流2線式
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品 取りつけ金具 質量(g) 約10(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP67 出力 直流2線式 材質(ケース) ポリアリレート 電源電圧(V) DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード 標準 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V) DC10~30 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド 非シールドタイプ 応差 検出距離の10%以下 応答周波数(kHz) 1以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V) 3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~50以下 電源の種類 直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

検出方式 静電容量形 保護構造 IP66(IEC60529) 付属品 取付金具 質量(g) 約275 ケーブル長(m) 2 接続方式 ケーブル ヘッド形状 ネジ型 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) リセット 初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。) ケーブル 3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6 検出物体 金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他) 耐振動(耐久) 50m/s2各方向、各1時間 保存温度範囲(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 応差(ヒステリシス) 15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時) 使用周囲湿度(%RH) 35~95(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500 各方向、各10回 標準検出体(mm) 50×50×1、接地した金属板
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)