- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 逆止弁付ジョイントのおすすめ人気ランキング
逆止弁付ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「逆止弁付ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁」、「逆流防止弁」、「逆止弁 水道用」などの商品も取り扱っております。
材質
PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)
(逆止方向)最大2
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
仕様
G3/4ネジ(KVK・INAX・KAKU-DAI・SAN-EI用)
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体
空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.96[20]
材質
本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.007[0.07]
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品
パッキン(1枚)付
材質
黄銅
規格
JWWA適合品
機能
逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。
ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質
黄銅
1袋(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)
80
1袋(2個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用
材質
黄銅、POM
取付ねじ
G3/4
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質
PMP
最高使用圧力(MPa)
0.14
最高使用温度(℃)
170
材質(パッキン)
シリコン
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質
本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム
全長(mm)
35
本体寸法(mm)
Φ13×17
用途サーモスタット・シングルレバー・一時止水付2ハンドルシャワー用
仕様
逆止弁アダプタ
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)
外形寸法(mm)
56×15.5
耐熱温度(℃)
約90
アズワン品番
1-6550-11
継手
(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm
開弁圧力(MPa)
最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
樹脂タイプ
材質
(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状
ストレート
材質(本体)
(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
POM
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm)
6
全長(mm)
43.5
材質
アルミ
仕上
アルマイト
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質
PA(ナイロン)
チューブ内径(Φmm)
5~7
アズワン品番
5-1064-01
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)
0.02
最高使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
最低使用圧力(MPa)
0.03
空気・液体に使用できます。
材質
本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム
直径(Φmm)
19
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合
クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷