- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 輪ゴム・ゴムバンド
- 透明な輪ゴムのおすすめ人気ランキング
透明な輪ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「透明な輪ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力輪ゴム」、「ラテックスフリー 輪ゴム」、「長い 輪ゴム」などの商品も取り扱っております。
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。
バーコードを透かして読取可能な商品です。
結束物に貼り付きにくく傷めません。
天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)
0.3
色
透明
質量(g)
100
使用温度範囲
-20~80℃
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。
結束物に貼り付きにくく傷めません。
天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)
0.3
色
白
質量(g)
100
使用温度範囲
-20~80℃
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。
厚さ(mm)
1.1
材質/仕上
シリコーンゴム
質量(g)
300
包装形態
チャック付袋
番手
#16
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様
ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能
材質
熱可塑性ポリウレタン100%
色
透明
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。
高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番
254-9263
セット内容
約1400本入
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1
色
白
内径(Φmm)
63.5
番手
#260
折径(mm)
100
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明
1セット(1135本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐熱性・耐久性に優れています。
通常時の3~4倍の伸縮性があります。
可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質
ポリウレタン
輪状(リング)タイプ
用途シートのハトメに簡単取り付け。トラックシートの押さえゴムや交換に
不純物を含まず優れた伸張力。
材質
天然ゴム
色
アメ色
品質にこだわったアメ色ゴムバンド。
紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。
用途包装、結束用として
材質
天然ゴム
色
アメ色
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束
材質
天然ゴム
包装形態
袋入
RoHS指令(10物質対応)
対応
長尺タイプにて多目的用途に使用できます。
用途軽トラックのホロ止めに。
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
色
アメ色
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
RoHS指令(10物質対応)
対応
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。
良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
内径(Φmm)
76
番手
#320
折径(mm)
120
切り幅(mm)
6
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド
トラスコ品番
817-9640
適合機種
GTR-943H/HLX-339/HLX-449/HW-777H/HW-888H/HW-999H/HW-000X/HW-933XG/DPX-343H/DPX-433H/DPX-533H/TX-540XM/GB-33TFT/GB-43ETE/GB-77TTR
セット内容
バンド×1、バックル×4
長さ(mm)
800
質量(g)
15
適合サイズ
ヘッドバンド幅25mmヘッドライト用
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。