通信のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
26,665件の「通信」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターホン用ケーブル」、「通信機器」、「通信機」などの商品も取り扱っております。
スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニングランキング1位
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)2定格電流(A)0.1適合工具E9J
1パック(100個)ほか
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Type-C通信充電ケーブル クオリティトラストジャパンランキング2位
1個
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用) 安達商事ランキング3位
・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視。・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載。・f2.8mmレンズ。・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。・防水構造IP66相当、屋外に設置可能。・赤外線照射距離約30m。・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵質量(g)500使用温度範囲(℃)-20~60電源【USB充電時】DC12V1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズf2.8mmレンズ対応nano SIM機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し)解像度1920×1080ビット0.1M-8Mbps視野角110°ノイズリダクション3DNR対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON)フレームレート最大25fps使用湿度(%RH)0%~90イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m録画方式連続録画・動体検知録画防水IP66相当※完全防水ではありません
1台
29,800税込32,780
3日以内出荷

通信機器用ビニル電線 KV KHDランキング4位
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,898税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ドライブマン ソーラーパネル付き防犯カメラ アサヒリサーチランキング5位
4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書寸法(mm)約290×200×170質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003レンズf= 3.6mm、F=2.0mm対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。解像度FULL HD 1080P (固定)防塵防水性能IP65相当ソーラーパネル出力7W動作温度(℃)-30~60バッテリー容量(mAh)15600撮影モード常時/赤外線検知使用場所屋外メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB検出角度範囲(°)95フレームレート15fps (固定)アプリケーションUBOX音声あり画角水平95度、 垂直46度、対角104度内蔵マイクあり画像圧縮方式H.265イメージセンサー1/2.7inch GC2063検出モードPIR+モーション検知湿度(%)0~90検出範囲(m)0~最大12
1台
59,980税込65,978
7日以内出荷

チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)10
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)20
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ツールロールセット
電気・通信機器関連技師用。8種類のプライヤーと3種類のドライバーがセットされています。プライヤーのヘッド部はクロームメッキ仕上げ、ハンドルはコンフォートタイプ。ドライバーはDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。ロールケースの材質は耐久性に優れたポリエステル製。
セット内容コンビネーションプライヤー(0305-160)、絶縁ストリッパー(1115-160)、ラジオペンチ(2505-160)、ロングノーズプライヤー(3015-160、3035-160)、ニードルノーズプライヤー(3115-160)、パワーエンドカッティングニッパー(6705-140)、ニッパー(7005-140)、マイナスネジ用絶縁(ドライバー9520-2.5、9820-4.0)、プラスネジ用絶縁ドライバー(9824-01)質量(g)1620
1セット
69,980税込76,978
翌日出荷

15個組の絶縁工具セットです。通信・電気設備工事に最適!。最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900(交流1000V絶縁)。ハードインジェクション加工。摩擦や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様により、ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩擦や剥離に強く耐久性もアップ。
用途通信電気設備工事。電気自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容1/2"ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2"ラチェットハンドル250mm、1/2"エクステンションバー125・250mm質量(kg)3.6差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)490×280×75
1セット
59,980税込65,978
4日以内出荷

1個
22,980税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
1個
31,000税込34,100
翌日出荷

コントローラ通信ケーブル
適合DS-34EC1ケーブル長(mm)1000
1本
1,098税込1,208
当日出荷

1シート(16枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
549税込604
当日出荷

パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
1個
67,980税込74,778
当日出荷

用途光ファイバーケーブル、同軸ケーブルの通線部ニューホワイト線径(Φmm)(最大通線可能)9まで
1個
239税込263
4日以内出荷

丁度良い長さで持ち運びに便利なUSBケーブル
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオスケーブル長(cm)約50USBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
ケーブル長(cm)約50コネクタ形状USBType-Cオス、USB-AオスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送ケーブル長(m)0.5
1個
589税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

USBインタフェースを持ったパソコンと接続しプログラミングやモニタが行えます。
付属品3mケーブル適合FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最長5
1個
6,698税込7,368
当日出荷