- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 通信用アダプタのおすすめ人気ランキング
通信用アダプタのおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新1,136件の「通信用アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 got」、「アナログ入出力」、「fx3u-usb-bd」などの商品も取り扱っております。
適合機種
FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
質量(kg)
0.08
電源
DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)
耐電圧
外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間
通信方式
半二重双方向
絶縁方式
ホトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
表示LED
RD、SD、POWER
耐ノイズ
ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s2)
147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
耐振動
【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)。【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
周囲温度(℃)
(動作時)0~55、(保存時)-25~75
通信速度
MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格に準拠
適合シーケンサ
[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応。[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応。[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応。[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応。[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応
外部接続
ヨーロッパ端子台
伝送距離(m)
総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)
相対湿度(%RH)
5~95(結露しないこと)(動作時)
使用高度(m)
2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-485通信用)
接続方法
(外部機器)5極端子台
通信方式
半二重双方向
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格準拠
通信手順
無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信
最大伝送距離(絶縁)(m)
50(非絶縁)
電源
DC24V
入力方式
無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力
命令
シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種
シリーズ
FX3UC
ユニット種別
基本ユニット
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
付属品
FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
シリーズ
FX3U
ユニット種別
基本ユニット
入力方式
無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100
命令
基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理
入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ
7680点/512点
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
データレジスタ
一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能
リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設
FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数
384点
色(マンセル値)
0.08GY/7.64/0.81
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様
FX3G CPU Base Units
取付方式
DINレール
シリーズ
FX3Gシリーズ
ユニット種別
基本ユニット
保存温度範囲(℃)
-25~75
入力仕様
DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)
0~55
入力形式
DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量
32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプ
ネジ
相対湿度(%RH)
[動作時]5~95(結露しないこと)
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
適合規格
CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-232C通信用)
接続方法
(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス)
通信方式
全二重双方向
表示LED
RD、SD
入出力点数
入出力占有なし
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-232C規格準拠
通信手順
無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信
伝送距離(m)
最大15
通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。
安価に通信機能が追加できます。
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格準拠
伝送距離(m)
最大50(非絶縁)
接続方法
RJ45コネクタ
絶縁方式
非絶縁(通信ラインとCPU間)
適合機種
FX3S、FX3G
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-485通信用)
通信方式
半二重双方向
表示LED
RD、SD
通信速度
(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps)
入出力占有点数
入出力占有なし
適合シーケンサ
FX3S、FX3G。FX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
適合機種
FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC
質量(kg)
約0.08
定格電圧(V)
DC5、DC24(内部給電)
耐電圧
外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式
FX5U、FX5UC、初品から対応
消費電流(mA)
[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V)
絶縁方式
フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)
絶縁抵抗(MΩ)
外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
通信機能
簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能
終端抵抗
内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)
伝送規格
RS-485、RS-422規格準拠
外部接続
ヨーロッパ式端子台
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズ
FX3S
制御方式
[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)
【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令
シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ
[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能
内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)
0~55
入出力制御方式
一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量
4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート
(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様
(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
適合
FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要
電源
DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能
電圧入力/2.5mV(100V/4000)。電流入力/10μA(16mA/1600)
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度
FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数
0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
有効デジタル出力
電圧入力/12bitバイナリ。電流入力/11bitバイナリ
総合精度
電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)。電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)
アナログ入力
電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)。電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ユニット種別
出力増設ブロック
電源仕様
基本、増設ユニットから内部給電
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。
ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。
最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。
サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様
トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ
付属品
REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年)
質量(g)
約68(USBケーブル含まず)
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応
対応機種
USB ポートを装備したWindowsPC
動作環境
温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約50×75×30
コネクタ
USB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12)
インターフェイス
バス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応)
通信速度
300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps
出力レベル
RS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重
入力レベル
RS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重
伝送距離(m)
1200以内
コントローラー型式
FT232RQ
パラメータ
【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし
商品タイプ
変換器
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。
対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB))
対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです
色
クロ
規格
RS-485ケーブル
端子
RJ-45⇔棒圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊アダプタ接続用アダプタ
FX3GシーケンサにFX3シリーズ用のアナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタです。
仕様
アナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタです
質量(kg)
0.1
種類
FX3G用機能拡張ポード
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR
適合シーケンサ
FX3G
分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。
アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。
2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。
1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。
各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
チャンネル数
(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネル
入力特性
各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。
出力特性
出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。
デジタル出力
12bitバイナリ
デジタル入力
12bitバイナリ
アナログ出力
(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)
アナログ入力
(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
電源
シーケンサからの内部給電
ユニット種別
入力増設ブロック
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源仕様
基本、増設ユニットから給電
適合シーケンサ
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC。<コネクタタイプシーケンサへの接続について>。FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用)
接続方法
(外部機器)MINI DIN 8pin(メス)
通信方式
半二重双方向
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-422規格準拠
通信手順
プログラミング通信
伝送距離(m)
最大50(非絶縁)
フォーマット形式
(伝送)HDLC準拠
入出力占有点数
8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
符号化方式
NRZI方式
分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。
4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。
各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。
BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。
500μs/chの高速AD変換を実現しました。
ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。
アナログ入力
(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω)
適合機種
FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)
電源
DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電)
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数
4(入力)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×90×87
分解能
電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000)
消費電流(mA)
110/DC5V
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
入出力点数
シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)
変換速度
500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数)
有効デジタル出力
電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bit