造粒塩のおすすめ人気ランキング

2025/07/27更新
78件の「造粒塩」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草塩」、「駐車監視」、「アジシオ」などの商品も取り扱っております。
4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。 形状 アーモンド状 純度(%) 95.0以上 主原料 鳴門の海水
1袋(25kg)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。 トラスコ品番 593-9427 容量(kg) 25
1袋
2,998 税込3,298
翌日出荷

塩化ナトリウム95%以上、苦汁分が0.7%程度含まれている、一般的な湿塩です。 湿塩としては最も汎用性が高く、食塩同様一般的な食用塩です。
用途味噌、醤油の原料、水産加工用にお使い頂いております。 粒径(μm) 300~500 純度(%) 95.0以上
1袋(25kg)
4,498 税込4,858
4日以内出荷

ボイラー塩「洗」は世界遺産「シャークベイ」で太陽と風の力で作られる天日塩を洗浄・乾燥し造粒したものです。ボイラー室にような高温多湿な環境下でも固結しにくく扱いやすい商品となっています。
用途ボイラー用 原材料 造粒天日塩 成分 塩化ナトリウム:98%以上、乾燥減量:0.1%以下、不溶解分:0.01%未満 粒径(mm) 平均:4.5
1個(20kg)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ナイカイ塩業ナイカイ並塩
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
1袋(25kg)
4,298 税込4,642
6日以内出荷

粒径が大きいので、ゆっくり溶けます。
用途工業用:ボイラー/染料/その他 粒径(μm) 4000~5600 純度(%) 95.0以上
1袋(25kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
用途漬物・味噌・工業用 粒径(μm) 413 RoHS指令(10物質対応) 対応 純度(%) 【NaCl純度】95.0以上
1袋(25kg)
3,798 税込4,102
3日以内出荷

特殊成形加工により5m/m~9m/mの球状または楕円状に仕上げた製品です。輸入塩に比べ泥・異物などが非常に少なく、NaCl 98.5%でほぼ安定しているので、軟水器に優しく、メンテナンスも容易です。
用途※ボイラー用、道路融氷雪用、土壌処理用、冷媒用。 種別 業務用 粒径(μm) 平均7200 純度(%) NaCl:95以上(98.9)
1袋(25kg)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
仕様 ●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mm アズワン品番 65-8767-18
1箱(2袋×10kg)
3,490 税込3,839
9日以内出荷

幅広い用途に使用できる流動性に優れた乾燥塩です。
用途食品加工:調味 粒径(μm) 395 純度(%) 99.0 以上(99.6)
1袋(25kg)
4,598 税込4,966
4日以内出荷

穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します。角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます。ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です。
用途ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます。 トラスコ品番 628-8099 材質 アルミ合金、合成ゴム、他 幅(mm) 620 全長(mm) 2940~4800
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

1塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。2さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。3国内シェア40%強を誇る日本海水の赤穂工場・讃岐工場の2
1箱(5kg×4個)
2,898 税込3,130
3日以内出荷

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイカイ塩業ナイカイ食塩
乾燥した塩で幅広い用途にご使用頂けます。
用途食品加工:調味/乳製品/肉製品/パン/菓子、工業用:飼料/油脂/その他 粒径(μm) 330~430 純度(%) 99.0以上
1袋(25kg)
4,998 税込5,398
6日以内出荷

ジャパンソルト日本海水 食塩
塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。
1箱(1000g×6個)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分 尿素 散布量 【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海水中に含まれるにがり成分(主成分マグネシウム)を大切にしたしっとりした粗塩です。食材に対して溶解性、付着性に優れ、旨味の調整、浸透、殺菌など多角的な働きをします。
用途調味料 アズワン品番 65-0452-54
1個(1kg)
399 税込431
14日以内出荷

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質 純度70%以上の塩化カルシウム 仕様 冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1973年の発売以来親しまれる、天塩のロングセラー商品。にがりが素材の旨みを引き出しお料理の味を深めます。 世界自然遺産に指定されているオーストラリアシャークベイの塩田で採取された天日塩を使用した、品質にこだわったお塩です。
用途漬物、味噌、水産、練り製品、パン、惣菜等の食品加工用、有機加工食品使用可 成分 塩分(NaCl) 92g/100g、マグネシウム(Mg) 550mg/100g 形状 不定形+立方体 寸法(mm) 630×430×78 粒径(μm) 500 原材料 天日塩(オーストラリア産)、粗製海水塩化マグネシウム(にがり)
1袋(20kg)
6,998 税込7,558
4日以内出荷

。ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
仕様 ●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱×10箱セット●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mm●JANコード:4547014002225 アズワン品番 65-8767-20
1式(20袋×10kg)
21,900 税込24,090
7日以内出荷