- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 連結 ボックスのおすすめ人気ランキング
連結 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新611件の「連結 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連結パーツボックス」、「ボックス」、「カラーボックス 連結」などの商品も取り扱っております。
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質
ポリプロピレン
付属品
ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです!
軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。
組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。
縦向き、横向きのどちらでも使えます。
水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。
軽量な小物や書類、本などの収納に。
CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。
取扱説明書
(1.1MB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×320×980 (3段連結後)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×305×310 (1段)
耐荷重(kg)
約5/段
材質
ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー
段数
3
質量(kg)
2.1
スタッキング
可能(4段まで)
セット内容
棚板13枚、連結部品16個
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質
PP
底形状
格子リブ
SMDチップを保管できるボックスです。それぞれのボックスを連結させることが可能です。
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品
コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質
スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)
410
奥行(mm)
255
容量(L)
0.8×15個
間口(mm)
560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL
外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
2
取扱説明書
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
123×82×70(H)
質量(g)
91
アズワン品番
64-2215-04
収納の目安
名刺/2個パック
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×63×58
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
94×63×58
1パック(2個)
¥530
税込¥583
当日出荷
L-BOXXに引き出しを追加
連結して積み重ねることが可能
お得な3個+ふた付きセット
用途収納
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ブルー
トラスコ品番
855-1472
質量(kg)
4.3
1セット(3個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
微小な電子部品の収納に便利です。
相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)
1.0×10-4~10-6Ω/m2
スケルトンカラーで中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
トラスコ品番
149-4729
質量(g)
104
タイプ
ベタ目
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
100×170×85
外寸法・幅(mm)
100
外寸法・高さ(mm)
85
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
81×131×81
外寸法・奥行(mm)
170
有効内寸法・奥行(mm)
131
有効内寸法・高さ(mm)
81
有効内寸法・幅(mm)
81
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
用途小物、部品収納ボックスとして
材質
PP
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
114×85
外寸(mm)
150×105×80
内寸(mm)
122×89×78
圧縮荷重(N[kgf])
3030[310]
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
149×112
外寸(mm)
200×140×130
内寸(mm)
158×116×127
圧縮荷重(N[kgf])
5680[580]
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番
EA508NA-24
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
120×120×90(H)
色
クリア
質量(g)
66
外寸(mm)
120×120×90
内寸(mm)
(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質
ポリプロピレン(PP)
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
フタ
あり
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類
べた目
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質
ポリプロピレン(PP)
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング
可
材質
(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式