遅延 タイマー スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
192件の「遅延 タイマー スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遅延タイマー」、「遅延 スイッチ」、「on off タイマー 回路」などの商品も取り扱っております。

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様 0.5A 110V AC 回路方式 半導体制御方式 結線方式 ねじなし端子
1個
4,998 税込5,498
当日出荷



回路方式 半導体制御方式 使用電圧範囲(V) AC 90 V ~AC 110 定格 0.5A 100V AC 温度上昇 端子部 45 ℃ 以下 引張強度 100 N 1 分間 耐熱性 70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格 JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷 5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min) 1200
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類 工作キット 接点構成 1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ) 電源電圧(V) DC12(DC9~12可) タイマー時間 約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー 2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA) 約25 待機電流 約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×47.5×15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
幅(mm) 90 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -20~60(結露、氷結しないこと) 奥行(mm) 17.5 シリーズ H3DT 電源 外部 時間仕様 (時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h 最大目盛時間 12 定格絶縁電圧(V) AC250 定格電源電圧 AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下 保存温度(℃) -40~70(結露、氷結しないこと) 制御出力 接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷。DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms。最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)。接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP) タイマ機能 シングル 時間 0.1秒→100時間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、 氷結しないこと) 電圧の影響 ±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下) 復帰電圧 定格電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V) 5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) セット誤差 ±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下 動作モード 電源オンディレー 許容電圧変動 最小電源開放時間 0.1s タイマの数 シングル 最大目盛 12 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続 プッシュインPlus端子台 耐電圧(V/min) AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 電気的寿命 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 6方向 各3回 ターミナルタイプ ねじ 使用周囲湿度(%RH) 25~85 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz 10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h 機械的寿命(万回) 1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回) 10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類 工作キット 接点構成 1c接点 電源電圧(V) DC12(DC11~14可) タイマー時間 3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー 2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA) 約25 待機電流 約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様 電源電圧:24 → 240 V ac/dc。時間範囲:0.02秒 → 300時間。操作のモード:間隔、電源オンディレー。取り付けタイプ:パネル取り付け。タイマ機能の数:多機能。コンタクトの数:2。時間増分:時間 , 分 , 秒。電源:外部。接点構成:DPDT。最大電流:5 A。ターミナルタイプ:プラグイン。最小電圧:24 V ac/dc。最大電圧:240 V ac/dc。幅:48mm。。多機能タイマ - RE48シリーズ. 2つの機能を搭載 48 x 48 mm プラグインサブベース、8又は11ピン 自消性ハウジング フロントパネルにセレクタスイッチ 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷