遊星 ギア ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「遊星 ギア ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エネループ」、「両軸 モーター」、「内歯車」などの商品も取り扱っております。



ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容 組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3 モータータイプ ギヤードモータ ギヤ比 10:1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ
仕様 出力スピード = 14.5 rpm。電源電圧 = 12 V dc。最大出力トルク = 588 mNm。軸径 = 6mm。幅 = 39 (Dia.)mm。深さ = 83.2mm。寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm。許容電流値 = 180 mA。シャフト角度 = ストレート。。日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品 取付ネジ4本 商品タイプ ギアヘッド単体
1個ほか
5,800 税込6,380
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向 取付方向自由
1台
17,400 税込19,140
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様 ギヤヘッド タイプ 減速なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ
仕様 出力スピード = 14.5 rpm。電源電圧 = 24 V dc。最大出力トルク = 588 mNm。軸径 = 6mm。幅 = 39 (Dia.)mm。深さ = 83.2mm。寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm。許容電流値 = 90 mA。シャフト角度 = ストレート。。日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様 出力スピード = 1425 rpm。電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc。最大出力トルク = 3000 gcm。DCモータータイプ = ブラシ。軸径 = 8mm。許容入力 = 41.3 W。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。長さ = 98.5mm。幅 = 44.6mm。許容電流値 = 5.28 A。コアコンストラクション = 鉄心。シリーズ = 975D。。42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,470 税込11,517
当日出荷

少ない段数で大きな減速比が得られる。 大きなトルクが伝達できる。 入力軸と出力軸を同軸上に配置できる。 多段の遊星歯車に負荷を分散できるので、磨耗やギア欠けが比較的少ない。
付属品 ハンドル1組 寸法(mm) Φ75×20 速比 【内歯車固定時】4.8、【太陽歯車固定時】1.263、【遊星歯車固定時】3.8
1セット
19,880 税込21,868
4日以内出荷

仕様 出力スピード = 1085 rpm。電源電圧 = 12 V, 6 → 12 V dc。最大出力トルク = 9734 gcm。DCモータータイプ = ブラシ。軸径 = 12mm。許容入力 = 38.7 W。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。長さ = 98.5mm。幅 = 51.8mm。許容電流値 = 4.61 A。コアコンストラクション = 鉄心。シリーズ = 986D。。52 mm遊星ギア式モータ - 986Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,530 税込26,983
5日以内出荷

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 出力スピード = 1550 rpm。電源電圧 = 12 V, 3 → 12 V dc。最大出力トルク = 68 gcm。DCモータータイプ = ブラシ。軸径 = 3mm。許容入力 = 0.394 W。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。長さ = 41.8mm。幅 = 16 (Dia.)mm。許容電流値 = 85 mA。コアコンストラクション = 鉄心。シリーズ = 941D。。表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 15 mm遊星ギヤ付きモータ - 941D シリーズ. 工業及びモデル用途向け 焼結青銅ベアリング付きの頑丈で強力な高品質モータ 青銅製アウトプットベアリング付きの金属製ギヤボックスにより、モータからギヤボックスに高いトルクを伝達可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,288 税込4,717
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ
仕様 出力スピード = 70 rpm。電源電圧 = 24 V dc。最大出力トルク = 196 mNm。軸径 = 6mm。幅 = 39 (Dia.)mm。深さ = 77.7mm。寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm。許容電流値 = 140 mA。シャフト角度 = ストレート。。日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質 (フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタ あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 22 rpm 1/200 HG37シリーズ
仕様 出力スピード = 22 rpm。電源電圧 = 24 V dc。最大出力トルク = 588 mNm。軸径 = 6mm。幅 = 39 (Dia.)mm。深さ = 83.2mm。寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm。許容電流値 = 140 mA。シャフト角度 = ストレート。。日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 140 rpm 1/30 HG37シリーズ
仕様 出力スピード = 140 rpm。電源電圧 = 24 V dc。最大出力トルク = 98 mNm。軸径 = 6mm。幅 = 39 (Dia.)mm。深さ = 77.7mm。寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm。許容電流値 = 140 mA。シャフト角度 = ストレート。。日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合 HL3049用スペア セット内容 ケース14個 材質 PP 幅(mm) 380 質量(kg) 1.4 ブラック/クリア 高さ(mm) 62 奥行(mm) 315 仕切数(個) 14 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×60×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷