運搬用台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
3,775件の「運搬用台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車大きいサイズ」、「重量運搬用台車」、「金網コンテナ」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) スチール スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別 固定両袖 材質 ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm) 1215 材質(本体) スチール 全幅(mm) 765 キャスター 自在×2個、固定×2個 材質(キャスター) ゴム 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1個
53,900 税込59,290
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 プレス製ゴム 材質 スチール 材質(車輪) ゴム タイプ 固定ハンドル キャスター 自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪・金具) ゴム・スチール 材質(ハンドル) スチール 材質(荷台) スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ 金網 金網高さ(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド運搬用台車
段積みしたまま移動するときに便利です。
付属品 ゴムバンド×1 荷台寸法(幅)(mm) 400 荷台寸法(奥行)(mm) 600 材質(荷台) 樹脂
1台
8,798 税込9,678
31日以内出荷

2段式ですので、多くの荷物を運搬できます。
台の高さ(mm) 134 松吉医科器械コード 23-2038-00
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品 荷物固定用ゴム 材質 荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体) アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質 スチール キャスター 自在キャスター2個 固定キャスター2個 ブレーキ/ストッパー あり
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキテックスライドカート
狭いスペースを運搬するのに適しています。スライドペダルにより前後だけでなく側面への横移動も可能です。
種別 折り畳み可 アズワン品番 3-4737-01
1個
51,500 税込56,650
8日以内出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム キャスター 前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル 折りたたみ式 ハンドル高さ(mm) 864 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm) 255 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) 材質(荷台) PP スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質 樹脂 キャスター 固定車×2個、自在車×2個 天板形状 一枚 ブレーキ/ストッパー あり
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質 スチール 材質(車輪) ノーカーボングレーゴム ハンドル高さ(mm) 860 キャスター径(Φmm) 200 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 材質(荷台) スチール(粉体塗装)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ラジアルボールベアリングを使用し、静かで耐久力が強く、始動抵抗を軽減!
材質(車輪) ゴム ハンドル高さ(mm) 856 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 静か 材質(荷台) スチール
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 固定両袖 材質(本体) スチール キャスター 自在×2個、固定×2個 材質(キャスター) ゴム 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具 スチール
1台
74,980 税込82,478
30日以内出荷

観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。 使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に 材質 (本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg) 58 アイボリー 車輪径(Φmm) 150 積載荷重(kg) 300 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1100×800×1700 使用キャスター 自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸 1100/1020 奥行(mm)外寸/内寸 800/745 高さ(mm)外寸/内寸 1700/1450 取扱説明書 (1.1MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1020×745×1450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様 「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 板厚(mm) 上板:0.9、下板:0.9 ハンドル高さ(mm) 850 ブレーキ種類 フットブレーキ 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 騒音対策、耐久性 天板形状 合せ板 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) PP+PVC ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 材質(すべり止め) EVA 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)