過マンガン酸カリウムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「過マンガン酸カリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「過マンガン酸塩」、「過マンガン酸カリウム消費量」、「集気びん」などの商品も取り扱っております。
名称 過マンガン酸カリウム溶液 種別 調製試薬 規格 VS 規定液 等級 容量分析用規定液 VS 化学式 KMnO4 化学組成 KMnO4 危険物の類別 非危険物 CAS登録番号 7722-64-7
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 酸化マンガン(IV)(粉末) 等級 EP 化学式 MnO2 濃度(%) ≧75 化学組成 MnO2 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0065-27 危険物の類別 非危険物 特性 遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 86.94 PRTR法 第1種 CAS登録番号 1313-13-9 別称 二酸化マンガン(粉末)
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称 0.2mol/L(1N) 過マンガン酸カリウム溶液 等級 容量分析用規定液 VS 規格 規定液 VS 化学式 KMnO4 化学組成 KMnO4 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0062-41 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) PRTR法 第1種 濃度(mol/L) 0.2 CAS登録番号 7722-64-7
1本(500mL)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

害虫の脱皮を阻害する極めてユニークな作用。 残効性が長く、他の害虫防除剤に抵抗性のついた害虫にも有効。
有効成分 ジフルベンズロン23.5% 農林水産省登録第(号) 16864 毒劇区分 普通物 剤形 水和剤
1袋(100g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 0.1mol/L(N/2) 過マンガン酸カリウム溶液 規格 規定液 VS 等級 容量分析用規定液 VS 化学式 KMnO4 化学組成 KMnO4 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0062-42 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、遺伝性疾患のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 濃度(mol/L) 0.1 CAS登録番号 7722-64-7
1本(500mL)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

名称 メチレンブルー・3水和物 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%) ≧98.5 化学組成 C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番 2-3647-37 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 373.90 CAS登録番号 7220-79-3 別称 メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

名称 酢酸 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 CH3COOH 濃度(%) ≧99.7 化学組成 CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 60.05 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

名称 粉末亜鉛 等級 GR 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 Zn 濃度(%) 90 化学組成 Zn 労働安全衛生法の表示 危険物・発火性の物 アズワン品番 2-3647-73 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 65.38 CAS登録番号 7440-66-6
1本(500g)
2,298 税込2,528
10日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容 三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

中学2年生物質のなり立ち フラスコで発生させた水蒸気を銅パイプのコイル部分でさらに加熱させると、紙を焦がすほど温度を高めることができます。
付属品 穴あきゴム栓、三角フラスコ(300mL) パイプ径(Φmm) 【銅】6(加熱用コイル形状加工)
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

側溝・雨水桝・汚水槽・水溜などユスリカ・チョウバエ等の発生源となる箇所に入れるだけで幼虫を駆除します。
用途ユスリカ・チョウバエ幼虫等の駆除 適合害虫 ユスリカ・チョウバエ幼虫等 使用方法 水量100~200Lに対し1錠入れて下さい。 適合場所 側溝、下水溝、雨水枡、水溜、浄化槽、汚水槽など 有効成分 ジノテフラン アズワン品番 2-3419-01 利用場所 屋外
1袋(5g×100錠)
6,290 税込6,919
5日以内出荷

中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容 三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容 三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
4,900 税込5,390
4日以内出荷

1袋(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 酸化りん(V) 等級 特級 化学式 P2O5 濃度(%) ≧98.0 化学組成 P2O5 アズワン品番 89-0065-81 危険物の類別 非危険物 特性 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 141.94 CAS登録番号 1314-56-3 別称 五酸化二りん
1本(500g)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)