過酸化物価測定キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
100件の「過酸化物価測定キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CCA測定器」、「油分 濃度計」、「酸化度チェック紙」などの商品も取り扱っております。
使用している油脂、サラダ油など、常温で液体の食用植物油の過酸化物価を直接検査できます。 製品の製造段階でのチェック、流通状況の把握に非常に有効です。 油脂または抽出油脂分に試験紙を浸漬し、その呈色程度からPOVを判定します。 全操作時間は約4分間の簡易測定です。
仕様 色見本(0、10、30~50) 寸法(mm) 過酸化物価試験紙/7×65、ケース/Φ35×85(H) アズワン品番 6-9632-01
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
付属品 発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚 型式 5型 測定範囲 5、10、20、30meq/kg 測定項目 油脂加工食品及び種実類の過酸化物価 カラーチャート目盛 5、10、20、30 測定原理 ヨウ素でんぷん反応 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (0.51MB)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

・褐色に着色した油脂でも測定可能で、1分で反応が完了します。 ・加工・調理に使用した加熱油脂の酸価を測定する簡易検査キットです。 ・パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。
用途油の酸価を手軽にチェック 呈色 青→黄緑→黄 反応時間 1分 変色表 4枚 関連資料 製品カタログ(11.32MB) 取扱説明書 (1.31MB)
1箱(48回分)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。 セット内容 発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚 型式 低濃度型 測定範囲 POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階) 測定項目 油脂加工食品及び種実類の過酸化物価 測定原理 ヨウ素でんぷん反応 アズワン品番 64-3880-99 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (0.58MB)
1セット
9,998 税込10,998
9日以内出荷

簡単な操作でフライヤー油等の酸価を測定し、交換タイミングを調べることができます。 測定範囲は1.5/2.5/3.5で、3段階の測定が可能です。 『弁当及びそうざいの衛生規範(昭和54年6月29日環食第161号)』では、交換時期の目安を”酸価値が2.5を超えたもの”としており、2.5付近の測定が簡便に行えます。
使用方法 試験紙の試験部分を油に浸し、1分間後に標準カラーチャートと比較します。 測定範囲 3段階(1.5、2.5、3.5)
1本(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

SIBATA(柴田科学)油脂TBAテスター
TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。
TGK品番 371-80-80-31 品番 8057-41 品名 TBAテスター
1セット(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。 フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。 判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。 判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。 従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
使用方法 (1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。 測定レンジ 0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV 変色 (0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄 アズワン品番 63-1236-85
1本(100枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)過酸化物価測定器
食用油の過酸化物価を0.0~25.0 meq O2/kgで測定。先進の光学システムを採用し高い安定性を実現。専用の試薬を使用。測定試料の前準備はありません。
仕様 受光部:シリコンフォトセル、発光源:タングステンランプ @466nm 付属品 試薬セット10回分、1mLシリンジ、はさみ、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲 0.0~25.0 meq O2/kg 質量(g) 512 電源 単三アルカリ電池4個、ACアダプター 精度 ±0.5 meq O2/kg @25℃ 使用環境 外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ 15分間の未使用後 検出単位 0.5 meq O2/kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

揚げ物調理に使用して劣化した食用油の廃油時期(酸価値2.5~3.0)の目安を判断する為の試験紙です。 調理後のまだ熱い油に先端を浸けるだけなので、簡単に使えます。 油の捨て時がわかりやすい!紙が紫から緑に替わると捨て時です。 簡単にわかりやすいのでアルバイトの方や新人さんでも判断できます。 厚生労働省の「弁当及びそうざいの衛生規範について」(環食第161号、昭和54年)の通知では、「揚げ調理中の油脂が発煙点170℃未満、酸価値2.5超、カルボニル値50超で明らかに劣化していたら、そのすべてを新しい油脂と交換すること」としています。
用途加熱油脂等、現場の品質管理に 使用方法 1.油が160℃から200℃の時に測定します。2.油の中に試験紙を約3秒間浸けます。3.20秒~30秒後の色の変化で判断します。4.酸価値が2.5~3.0を超えると、試験紙の油に浸けた部分のほとんどが緑色になります。一部のみ変色する場合がありますが、まだ酸価値が低い状態です。 測定時間(秒) 約30
1個(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

油の劣化度合を4段階の酸化で表示する試験紙です。フライ油の品質管理を行うとともに油のムダ使いを防ぎます。油の高温時(160~180℃)にて測定。
1セット(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の発色ろ紙です。
アズワン品番 64-3881-01 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (0.58MB)
1個(100枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1個(100枚)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)分析用試験紙
数秒から結果を得ることができ、迅速な測定が可能です。
付属品 試薬、計量スプーン等の備品 保管環境 冷蔵
1箱(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の液体試薬です。
アズワン品番 64-3881-02
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水や土壌に含まれるオイルの有無を検出します。 炭化水素やガソリン、潤滑油と反応すると青色試験紙は濃青色に変色します。
アズワン品番 1-7380-01 長さ(mm) 70 幅(mm) 20
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

油の劣化具合を4段階の「酸価」で表示する試験紙です。
質量(g) 16 アズワン品番 6-9555-11 保管環境 冷暗所
1箱(50枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。 仕様 温度補正自動 付属品 ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書 質量(g) 約200 電源 006P(9V)乾電池 精度 ±(0.8%+1dgt) (23±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×205×30 センサー ORP電極 Siver 分解能 1mV サンプリング 約0.4秒/回 入力インピーダンス 100MΩ 測定範囲(mV) -1999~1999 アズワン品番 1-6526-01
1台
24,980 税込27,478
当日出荷