過電流保護のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
2,374件の「過電流保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー付延長コード」、「漏電ブレーカー付延長コード」、「漏電防止コンセント」などの商品も取り扱っております。
電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A) 10 仕様 3P接地防水コンセントコネクタ付。抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm) (電線)約300 極数 2P 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦80×43×高さ43 定格電圧(V) AC100 保護機能 漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃) 40 定格感度電流(mA) 15(定格不動作電流7.5)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1袋(10個)
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様 屋内用 質量(g) 220 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2P(抜け止め) 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×62.5×130 入力プラグ ポッキンプラグ 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) 0~35 コンセント 1
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

過電流防止スイッチ付き(集中スイッチ兼用) 絶縁カバー付きL型プラグ コンセント周りに難燃性素材使用 ACアダプター対応ゆったりスペースコンセントあり 丈夫な二重被ふくコード
プラグ形状 L型 コンセント形状 2P スイッチ 集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁カバー付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡・過負荷・短絡保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 極数・素子数 2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg) 0.11 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 フレーム 15AF 定格電流(A) 15 接続方式 差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA) 15 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P0E 使用条件 屋内用 仕様 地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g) 780~800 耐電圧 耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)。AC1000V(接点極間) 定格絶縁電圧(V) 電動機回路:AC500。制御電源回路:AC500。出力接点回路:AC500 定格周波数(Hz) 50/60 ケース色 マンセル 5Y7/1 定格使用電圧 電動機回路:AC200/220V、400/440V。出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A 周波数許容変動 定格周波数の95~105% 過負荷耐量 主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔。制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回 使用湿度範囲 35~85%RH 電圧許容変動 (制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(充電部端子と取りつけパネル間)。5以上(充電部端子相互間、接点極間) 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA) 動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5 電圧の影響 過負荷:動作値±5%、動作時間±10%。欠相:動作値±5%、動作時間±10%。反相:動作値±5%、動作時間±10% 耐振動(耐久) 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久) 294m/s2 X、Y、Z方向 各3回 保存温度範囲(℃) -25~65 温度の影響 (0~20~40℃)。過負荷:動作値±5%、動作時間±10%。欠相:動作値±10%、動作時間±10%。反相:動作値±10%、動作時間±10%。(-10~0℃、40~50℃)。過負荷:動作値±10%、動作時間±20%。欠相:動作値±20%、動作時間±20%。反相:動作値±20%、動作時間±20% 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min 耐衝撃(誤動作) 98m/s2 X、Y、Z方向 各3回 標高(m) 2000以下 耐久性 10000回 接点容量 出力接点回路:AC11級、DC11級 周波数の影響 過負荷:動作値±5%、動作時間±10%。欠相:動作値±5%、動作時間±10%。反相:動作値±5%、動作時間±10%
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能 サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 15A・100V(合計1500Wまで) コンセント個数 6 コンセント形状 3P抜け止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 429×44×30(ブレーカーカバー部:61) ケーブル VCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内用 全長(mm) 500 質量(g) 420 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2P 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 電線長さ(m) 0.45 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) 0~35 コンセント 3
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

質量(g) 約170~230 使用温度範囲(℃) -10~60(ただし、氷結しないこと) 周波数(Hz) 50/60(許容変動範:定格周波数の±5%) 保存温度(℃) -25~65 過負荷耐量 (電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%。(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回 電圧許容変動 (制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%) 絶縁抵抗(MΩ) 電気回路一括と取りつけパネル間:10以上。接点回路と他の回路間および接点極間:5以上 保護機能 過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー) 耐振動(耐久) 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久) 294m/s2 X、Y、Z方向 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 標高(m) 2000以下 動作 テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ 耐久性 10000回(接点は無通電)(手動復帰形) 雷インパルス耐電圧 1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回。電気回路一括と取りつけパネル間:6000V。接点回路と他の回路間:4500V。制御電源回路端子間:4500V 動作値 過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において) 使用湿度範囲(%RH) 35~85 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 耐振動(耐久)(Hz) 10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 98 X、Y、Z方向 耐衝撃(耐久)(m/s2) 294 X、Y、Z方向
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ 簡易防雨タイプ 極数 2P 定格電圧(V) AC100 動作時間 0.1秒以内(高速形)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 サーキットブレーカー プラグ形状 フリープラグ(スイング) 耐トラッキング あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A) 15 仕様 衝撃波不動作型 コンセント個数 2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約40×65×30 動作時間 0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V 100 定格感度電流(mA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 250AC 遮断電流(A) 35(@250VAC) リード線
1袋(10個)
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
439 税込483
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)