部品ケーシングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
185件の「部品ケーシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「池の掃除」、「ケーシング 枠」、「ポンプ 業務用」などの商品も取り扱っております。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数 1箱(4本)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
クリエアイボリー 関連資料 (1.43MB)
1箱
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,422
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケーシングカバー
図解No MLP252E 本体部品 ケーシングカバー_No.2、GKP252-1 本体部品 ケーシングカバー_No.2、BP2521MA 本体部品 ケーシングカバー_No.2、BP2521A 本体部品 ケーシングカバー_No.2、BP2521AS 本体部品 ケーシングカバー_No.2
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

備考 43,44フクム 部品名称 タンクキヤツプクミタテ(シヨウ) 関連資料 展開図1(1.02MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.31MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.91MB) 図解No MBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.26、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBC235L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MK058SP-20 本体部品_No.6、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.60、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.59、BC20L エンジン(クランクケースなど
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数 1箱(4本)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水中汚物ポンプ AMX4000
水中汚物ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに 付属品 竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg) 3.7 電流(A) 4.7 消費電力(W) 420 コード長さ(m) 5.0 定格電流(A) 4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×178×329 機能 汚物用 保証期間 1年 運転水位(mm) (開始)140 残水位(mm) 40 運転可能最低水位(mm) 40 粒径(mm) (最大通過)25 水深(m) 使用可能:5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質 ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状 カップリング 使用流体 有機ガス、油類 流体温度(℃) -20~80 材質(ケーシング) ステンレス(SUS304) 材質(ゴム) NBR 材質(ボルト) ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ケーシング
規格 GKP5040E 図解No GKP5040E-1 本体部品 ケーシング_No.2、BP5040A 本体部品 ケーシング_No.2、GKP5040E 本体部品 ケーシング_No.2
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷

1セット(8本)
7,798 税込8,422
3日以内出荷

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品 竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg) 3.3 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 5.0 定格電流(A) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 199×179×287 機能 汚水用 保証期間 1年 運転水位(mm) (開始)100(口径25mm) 残水位(mm) 15 運転可能最低水位(mm) 15 粒径(mm) (最大通過)3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1本)ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)タンクキャップ
規格 クロ(UCナシ) 関連資料 展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.25MB) 図解No MBS3030T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.73、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MK058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.57、MS058SP-25 本体部品_No.7、MS058SPE-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.56、MK058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MB2330U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.57、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC20M エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 タンクキャップ_No.27、SD058-25 本体部品 タンクキャップ_No.8、BC23AL エンジン(クランクケースなど
1個
769 税込846
7日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品 予備銘板-1コ。竹の子-1コ。ホースバンド-1コ 型式 非自動(PGタイプ) 接続 フランジ接続 電動機 乾式水中電動機 異物通過径(Φmm) 8 異物通過長(mm) 50(最長) 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 残水位(mm) 45 構造(羽根車) セミボルテックス 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS304 電動機の極数 2 連続運転可能最低水位(mm) 85
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
669,800 税込736,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)