- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- 配管 エアー 自動車整備のおすすめ人気ランキング
配管 エアー 自動車整備のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新134件の「配管 エアー 自動車整備」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オスカプラー」、「スプレーガン ジョイント」、「スプレーガン カプラー」などの商品も取り扱っております。
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状
オネジ取付用
適合流体
空気
ねじ径
G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
材質
鋼鉄(SUM24L)
接続方式
ワンタッチ式
質量(g)
17.5
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法T
G1/4
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)
1.5
取付ねじサイズ
G1/4
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)
鋼鉄・アルミニウム
使用流体
空気
ねじ径
G1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
めねじ(平行ねじ)
ソケットorプラグ
プラグ
トラスコ品番
113-2911
質量(g)
17.7
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
バルブの有無
無
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
質量(g)
約28
ねじ径
G1/4
関連資料
よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
11
寸法d(Φmm)
7.5
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
水
寸法C(mm)
20
寸法Bd(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状
メネジ取付用
適合流体
空気
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
材質
鋼鉄(SUM24L)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-20~80
耐圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色
橙
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
TPU
使用温度範囲(℃)
-40~60
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
オネジ接続用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法d(Φmm)
7.5
使用流体
空気、水
耐圧力(MPa)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)
鋼鉄・アルミニウム
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
おねじ
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
バルブの有無
無
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
プラグ
使用流体
空気
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.47
ソケットorプラグ
ソケット
使用流体
空気
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色
黒
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~65
使用流体
空気