- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 配管 広げるのおすすめ人気ランキング
配管 広げるのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新212件の「配管 広げる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 拡張」、「サイジングツール銅管用」、「フランジ 取り外し」などの商品も取り扱っております。
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)
炭素鋼
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
プレート寸法(mm)
50×60×6
二面幅(mm)
21
作業範囲
14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
チューブがはめにくい場合チューブ径を広げる為の冶具
トラスコ品番
818-6698
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA212CB
全長(mm)
85/100
タイプ
インチ
適合管外径(Φmm)
6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料
(0.05MB)
適合管外径(インチ)
1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ
インチ
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。
仕様
耐使用圧力68.6kN(7000kgf)
付属品
六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース
トラスコ品番
402-9526
質量(kg)
4.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
300×55×255~325
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
トラスコ品番
852-1354
適合パイプ径(Φmm)
50~100
アズワン品番
64-6752-66
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
材質
SUJ-2
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
材質
クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)
硬度
HRC40
質量(g)
810
プレート寸法(mm)
約50×60
プレート開口値
10~85mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
エスコ品番
EA206M
タイプ
ミリ
適合サイズ(Φmm)
4・6・8・10・12・14・16
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7092
質量(kg)
0.51
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
セット内容
フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)
1.6