配管 継手タケノコのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
212件の「配管 継手タケノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タケノコ ニップル MonotaRO」、「ガスホース 変換 アダプター」、「フューエルホースジョイント」などの商品も取り扱っております。
ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質 ポリアセタール(白色) 形状 ストレート 種類 ホース継手 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃) -10~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 C3604BD 形状 ストレート 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続 形状 違径ニップル 使用流体 空気 材質/仕上 黄銅/ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa) 0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃) 0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ バーブタイプ
1個ほか
80 税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
999 税込1,099
当日出荷

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 違径ニップル トラスコ品番 442-6592 材質 本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ 質量(g) 0.6 有効断面積(mm2) 0.9 オリフィス径(Φmm) 1.2 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 14 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm) 3×2/4×2.5 寸法P(Φmm) 5
1個
79 税込87
当日出荷

タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様 クリップ付
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 3.5 材質 真鍮
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ホースの継手に 材質 真鍮 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -40~70 使用圧力(MPa) 6.89 最高使用圧力(MPa) 6.89 使用流体 水、空気、油
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質 プラスチック製 サイズ 25A×25A/20A/15A インチ表示 1×1・3/4・1/2
1個
229 税込252
当日出荷

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質 PP 規格 RoHS規制・REACH規制に適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど 材質 スチール亜鉛メッキ 形状 ホースニップル 耐圧(MPa) 1
1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)