配管アースのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
116件の「配管アース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンド線」、「アースクランプ」、「アース ボンド 線」などの商品も取り扱っております。
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネグロス電工アースボンド線
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合 取付金具 S-PVEK2 電線太さ(mm2) 3.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm) 1200 幅(mm) 12 厚さ(mm) 0.3 質量(kg) 0.04
1個
319 税込351
当日出荷


1パック(20個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 素早く固定できるアースクランプ. 素早く固定できるこれらのアースクランプは、新型の簡易固定法を採用しているため、従来は固定しにくかった場所でも、これまでになく簡単に接地接続することができます。 本アースクランプ独特の「ツイスト」固定法は、従来のクランプより5倍も迅速な固定法です。 第17版以前の補助接合、メインの流入配管、ボイラ交換、特殊な設置場所に接地するための時間と手間が大幅に削減できます。 材質(本体) ポリアミド ケーブルCSA(mm2) 2.5~10
1袋(10個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm 適合車種 ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = BNCアースタグ。。併用 = BNCコネクタ、TNCコネクタ。。。。アースタグ/BNC絶縁物. ナイロン製絶縁物と銀めっき黄銅製アースタグ 許容パネル厚2mm-3mm 絶縁抵抗5x109Ω 破壊電圧AC/DC1.5kV 内径(mm) 9.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
529 税込582
当日出荷

用途フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます 厚さ(mm) 5
1袋(10本)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質 SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番 407-4084 セット内容 アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
919 税込1,011
当日出荷



1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷


仕様 内径 = 6.4mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,498 税込1,648
当日出荷