配線 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
3,021件の「配線 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐端子」、「配線 分岐 防水」、「分岐 コネクター」などの商品も取り扱っております。
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質 ナイロン 寸法(縦×横)(mm) 約36×18(開いた状態) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コード AV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。 材質 (端子)黄銅、(チューブ)PVC 全長(mm) 約80 付属コード 0.75sq 使用可能電力 DC12V60W以下/DC24V120W以下 使用可能電流(A) 5
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX3相当
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 400 定格電流(A) 32 材質 スプリング : ステンレス鋼。導電部 : 電気銅、スズメッキ。ハウジング : 耐熱性66ナイロン。操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 適合電線 単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
1袋(10個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 ギボシ セット内容 ギボシ端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g) 22 タイプ ギボシ 端子種別 ギボシ 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

KIJIMA(キジマ)Tタップ
配線を切らずに分岐でき、抜き差し可能とします。
1セット(3個)
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エレクトロタップ・スプライス
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質 (本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2) 0.5~2.0 材質 黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm) 0.3 全長(mm) 20.8 使用可能電力 DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

1袋(50個)
879 税込967
当日出荷

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ 0.2~1.25sq(コード) 使用可能電力 DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499 税込549
当日出荷

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 平型 セット内容 平型端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g) 24 タイプ 平型 端子の種類 250型 端子種別 平型 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に 材質 コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮 許容電流(A) 22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A 使用可能電力 DC12V84W/DC24V168W 使用可能電線範囲 0.3~1.0sq 絶縁皮膜最大径(mm) 3.15 定格温度(℃) 105 適合電線範囲 AWG(#) 18~22
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ 0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力 DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A) 5
1個
749 税込824
当日出荷

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。 種類 プライヤータップコネクタ 差込み線数(本) 2 定格電圧(V) 600 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 20×13×10 材質(絶縁体) ナイロン 材質(コンタクト) 黄銅(電気すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) 105(MAX) 質量(g/パック) 45 質量(g) 45
1パック(12個)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)