酸化チタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
634件の「酸化チタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸化チタン パウダー」、「光触媒」、「酸化亜鉛」などの商品も取り扱っております。
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

粉つきがよく、雨風に強い 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能 残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番 758-7058
1個(1kg)
3,298 税込3,628
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ 本体 トラスコ品番 275-6528 容量(mL) 270 質量(g) 355 使用温度範囲 常温 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

名称 酸化アルミニウム 等級 化学用 CP 化学式 Al2O3 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Al2O3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-98 危険物の類別 非危険物 特性 呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 101.96 CAS登録番号 1344-28-1 別称 アルミナ
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法 透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。 危険物の類別 非危険物 入数(本) 1
1個(90g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消臭・抗菌に効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策 pH 該当しない 使用の目安 15~20mL/m2(原液) 成分 リン酸チタニア化合物 他 外観 液体 使用期限 1年 効果 無光触媒 防臭・VOC対策
1缶(4kg)ほか
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法 熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。 危険物の類別 非危険物 入数(本) 1
1個(80g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 銅(粉末) 等級 一級 化学式 Cu 濃度(%) ≧99.6 化学組成 Cu 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-86 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 63.546 CAS登録番号 7440-50-8
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷

表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど 抵抗値(Ω) 7
1セットほか
5,490 税込6,039
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称 Aluminium, Powder 等級 化学用 CP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 Al 濃度(%) ≧99 比重 d≒2.699 化学組成 Al 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-93 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 26.98 CAS登録番号 7429-90-5
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質 容量(g) 30
1個
849 税込934
当日出荷

名称 Oleic acid 等級 一級 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH 比重 d≒0.89 化学組成 CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH 危険等級 アズワン品番 89-0065-63 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 282.47 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 112-80-1
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
1枚ほか
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質 アルミ 質量(g) 10 危険物の類別 非危険物
1袋
539 税込593
当日出荷

名称 酸化亜鉛 等級 一級 化学式 ZnO 濃度(%) ≧99 化学組成 ZnO 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0067-47 危険物の類別 非危険物 特性 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 81.39 CAS登録番号 1314-13-2
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

名称 酸化鉄(II) 等級 化学用 CP 化学式 FeO 濃度(%) 50 粒径(μm) 約75 化学組成 FeO 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-93 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 71.84 CAS登録番号 1345-25-1 別称 酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷